5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SARAYA(サラヤ)酵素系浸漬洗浄剤
浸漬洗浄や用手洗浄用の洗剤でプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去します。豊富な泡立ちのため、用手洗浄に最適です。ステンレスだけでなく、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
液性中性・発泡性 使用濃度1.0%(10Lの温水に対し100mL)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)パワークイック
浸漬洗浄、用手洗浄、超音波洗浄に。独自技術により、血液・タンパク質を固化させず洗浄・除菌を同時にできます。
形状液状 外観青色~緑色透明液体 希釈液希釈
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)恒温浸漬槽TB-35
恒温・撹拌機能によって酵素系浸漬洗浄剤の効果を最大限に引き出します。浸漬液を40℃まで加温、恒温します。撹拌機能で浸漬液の温度をムラ無く均一化します。電源スイッチをONするだけで自動運転。運転中の状態を表示ランプでお知らせします。鋼製小物や用具置き場として「洗浄ポケット」を1個付属します。洗浄剤を計量するための「計量カップ」を1個付属します。
作動方式スイッチ 動力100V 設置方法床置型 材質(本体)SUS316 アズワン品番63-4060-73
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷

1本で多様な用途に使用可能ジェット洗浄機、超音波洗浄機、浸漬(用手)洗浄とマルチ用途に使用できる弱アルカリ性の洗浄剤です。
形状液状 外観淡黄色~黄色の透明液体 希釈液希釈 容器仕様ソフトボトル(減容容器) 材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE 液性弱アルカリ性 アズワン品番63-4060-77
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

乾燥時間を大幅にカット。器具のサビを防止し保護します。 浸透性が高く、器具の表面に均一な保護皮膜を形成します。そのため、浸漬処理後の乾燥時間が短縮し、作業効率のアップが期待できます。また、乾燥後のムラも形成されません。 泡立ちがほとんどなく、ジェット洗浄機での使用にも適しています。器材にべたつきが残りにくい処方です。
仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色~淡黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度…ジェット洗浄機:0.5%(10Lの水に対して50mL)、浸漬洗浄:0.5%(10Lの水に対して50mL)●液性:中性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4420g アズワン品番67-6825-26
1ケース(3本)
29,980 税込32,978
7日以内出荷