1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンケーキ型GM管検出器を採用した放射線検知器です。 α・β・γ線を検出し、線量率(μSv/h)とカウント(kcpm)を表示します。
仕様【測定線種】α線/β線/γ線 寸法(mm)165×114×216(本体)、46×69×272(プローブ) 測定範囲0~50mSv/h 0~999kcpm 質量(g)960(本体)、500(プローブ) 電源単3電池×4(付属) 表示(最大)線量率、計数率、計数、アナログバー 感度330cpm/μSv/h(137Cs)(センサー) 文字高(mm)【液晶ディスプレイ】20(自動バックライト) 検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管(脱着式エネルギー補償フィルタ付)
1個
529,800 税込582,780
46日以内出荷