7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラーム機能、タイマー機能付です。時間・曜日・温度表示も可能です。
付属品可動式スタンド フック穴(2か所) マグネットフック×2 材質ABS 磁石 寸法(mm)約360×150×40 質量(g)873(電池を除く) 電源単3電池×4(別売)(単4電池×2(別売)【メモリ用】※時刻やアラーム時間の再設定が不要になります) 機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) 時計表示 アラーム 5分毎のスヌーズ可能 設定時間0~29時間59分59秒(1秒単位)
1個(1個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷

ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅します。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付きです。タイマー設定時、カウントダウンが「00:00」になった際にアラーム音と同時に表示が点滅します。音が聞き取りづらい環境でもアラームが作動していることを目で見て確認できます。製品の周囲に指が掛かるデザインで、製品をしっかりと保持でき、特に黒板への貼り付け、取り外しが楽にできます。
付属品背面マグネット 壁掛け用穴 スタンド 測定範囲0~99分59秒 質量(g)270 電源単4電池×2(2次電池Ni-MHでも動作可)(別売) 機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム リピート 時計表示 サウンドオフ 表示点滅 電池交換お知らせマーク 大きさ190×21×114mm
1個(1個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。「電池交換お知らせマーク」が現れて点滅したら電池交換の合図。交換時期が一目で分かるので、不意に動作しなくなる心配がありません。
測定範囲0~99分59秒 質量(g)290 電源単4電池×2(アルカリ電池推奨/2次電池[Ni-MH]でも動作可)(別売) 機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム 時計 サウンドOFF(操作音及びアラーム音) 電池交換お知らせマーク リピート 光点滅表示 大きさ235×21×145mm 設置方法背面マグネット 可動式スタンド フック孔付
1個(1個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷

防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点 温度補償自動 防水性IP67 電源単4電池×4(モニタ電池付属) 測定範囲(℃)0~50
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス恒温水槽
NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。 40mmの低水位での加熱・保温が行えます。 NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。 撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。
材質(水槽)自己消火性PP樹脂 寸法(mm)220×424×335(水槽セット時) 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70) 容量(L)9 電源AC100V・50/60Hz・6A 槽内寸法(mm)180×240×140 安全装置自己診断機能、フロート式空焚き防止など 機能タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング 温度制御マイコン式PID制御・SSR出力 温度調節精度±0.1℃ 撹拌方式可変式プロペラ撹拌
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

ワンタッチボタンで簡単に操作が可能なシングルガスモニタです。 記録したデータはBluetoothでスマートフォンなどに送信可能です。また別途ライセンス契約(有料)を行うと、クラウド経由での遠隔管理が可能になります。
寸法(mm)67×36×70 質量(g)103 電源リチウム電池 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 防塵防水性能IP68
1個
74,980 税込82,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

54×34mmのコンパクトサイズで、邪魔にならない設置が可能なデータロガーです。 測定対象物の分類や設置場所の分類が、5色のカラーパネルで分かりやすくなります。 国際標準のNFC通信で、PCを使用したデータ収集のほかに、スマホやタブレットを使用することができます。 IP67の防水構造で、本体が汚れても清拭・除菌して使用できます。 センサの出っぱりやコネクタのない頑丈で壊れにくいデザインです。 スイッチがなく勝手に操作できない構造で、パスワードによるセキュリティー機能もあります。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
寸法(mm)34×54×10 約18g 電源リチウムコイン電池(CR2025) 測定範囲(℃)-40~80(温度用内蔵センサ1ch) 測定精度±0.3℃(-10~50℃) ±0.5℃(-40~-10℃/50~80℃) 分解能(℃)0.1 データ数16000件 電池寿命約1年 液晶表示記録中・電池残・アラーム・測定データ 防水仕様IP67(水深1mに30分間放置し、浸水がないこと) 測定周期1~60秒、1~255分
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)