オイルレスエアーモーターを使用した、密閉ドラム缶(200L)用の防爆撹拌器です。 遠心力と撹拌液の抵抗で開く3枚プロペラ(200mmΦ)はドラム缶の口から挿入でき、通常のプロペラと同等の撹拌効果が得られます。
最大回転数(min-1[r.p.m])470
最大トルク(N・m)8
モーター出力(kW)0.39(0.52hp)
供給空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)492(最大)
材質シャフト・プロペラ/SUS304
容量(mL)200
オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。
付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm)
材質シャフト・プロペラ/SUS304
最大トルク(N・m)4.8
モーター出力(kW)0.25(0.34hp)
最大回転数(min-1[r.p.m])520
空気消費量(L/min)318(最大)
供給空気圧力(MPa)0.63
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。