5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。上部のフィルタユニットからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。本体(天板穴なし)のみでフィルタユニットは付属しません。
材質塩化ビニル 板厚:5mmt(前面扉:3mmt) 寸法(mm)ワークエリア:640×385×365 外寸(mm)700×415×540
1台(1台)
54,980 税込60,478
当日出荷

卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
材質塩化ビニル 電源AC100V・50/60Hz 板厚(mm)5(前面扉3) 風量(m3/min)1 フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 作業範囲640×385×365mm 外寸法(mm)700×415×540(+225) 集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。
付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm) 材質シャフト・プロペラ/SUS304 最大トルク(N・m)4.8 モーター出力(kW)0.25(0.34hp) 最大回転数(min-1[r.p.m])520 空気消費量(L/min)318(最大) 供給空気圧力(MPa)0.63
1個
519,800 税込571,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルレスエアーモーターを使用した、密閉ドラム缶(200L)用の防爆撹拌器です。 遠心力と撹拌液の抵抗で開く3枚プロペラ(200mmΦ)はドラム缶の口から挿入でき、通常のプロペラと同等の撹拌効果が得られます。
最大回転数(min-1[r.p.m])470 最大トルク(N・m)8 モーター出力(kW)0.39(0.52hp) 供給空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)492(最大) 材質シャフト・プロペラ/SUS304 容量(mL)200
1個
679,800 税込747,780
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。 二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。 ステンレスSUS316製は錆や腐食に強く、耐圧性にも優れています。 パージバルブ付では、ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除でき、高品質ガスを供給することが出来ます。 流量計付では流量のモニターが可能になり、不必要なガス消費を防ぐ事に役立ちます。
用途ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用 高圧圧力計(MPa)25(入口圧力14.8MPa以下)
1個
87,900 税込96,690
22日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)