科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ジョウゴ」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
当日出荷

足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE 口径(Φmm)215 足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ガラス製ロート ケニス 動画あり
1個(1個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス 仕様ロート受:Φ55mm 高さ(mm)153~263 適合ビーカー容量(mL)50~2000 台座寸法(mm)Φ150
1個
2,898 税込3,188
当日出荷




ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
材質透明アクリル 穴径(Φmm)34 外径(Φmm)130 適合ビーカー容量(mL)200~1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
949 税込1,044
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い分けできる3サイズのセットです。
材質PP 口径(Φmm)90・64・49 セット内容大・中・小 全高(mm)91・90・63 足長(mm)40・40・30 足径(Φmm)(足下)12・9・7
1組(3個)
199 税込219
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

耐薬品性に優れた塩ビ製分液ロート台で、複数の分液ロートを並べて比較しながら実験が行えます。
材質PVC
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。 注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
3色(赤・青・黒) 容量(L)10 外寸(mm)210×215×300 ラベル酸性、アルカリ性、無地
1組(3個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。
付属品キャップ/キャップ付ロート/排出用ノズル 材質HDPE 容量(L)20 内径(Φmm)99(ロート) 口内径(Φmm)50 外寸(mm)350×170×410
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。 廃液表示ラベル付です。 ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。 色分けすることで、廃液の分別回収が容易に行えます。
3色(赤・青・黒) 容量(L)20 外寸(mm)350×170×410 ラベル酸性、アルカリ性、無地
1組(3個)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

先端部に小型ワニ口クリップが付いています。 クリップの先端部はソフトチューブ付で、糸などを吊るす場合に便利です。
材質ワニ口クリップ:スチール 柄:ステンレス(SUS304) 全長(mm)240 棒径(Φmm)5 はさみ幅0~10mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サイズが異なるグラスフィルタやロート等を保持できます。 シリコンゴム製で気密性、耐薬品性に優れています。
1個
979 税込1,077
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラスコやビーカーなどの容器をすみずみまで洗えるブラシです。 吸引ロートや試薬ビンなどのガラス器具の洗浄におすすめします。
毛材馬毛 材質(柄)鋼線、(取手)木製
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
寸法(幅Wmm×長さLm)155×100 厚さ(μm)30 大きさ155×100
1個(1個)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様組成:合成ゼオライト 形状2~3mm(淡桃色)
1組(2個)
20,980 税込23,078
当日出荷


全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
材質PP 滅菌オートクレーブ可 最高温度(℃)135(使用)
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーターバスなどから取り出しやすい、つまみ付きのフロートラックです。
材質PE 使用温度0~80℃
1組(5個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)