科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「タイマー 消音」の検索結果
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70
内容積(L)約43
安全装置温度警報 ドアスイッチ
精度(℃)±0.5(37℃時)
ヒーター容量(kW)0.35
温度制御PID制御
温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)
排気口28mmΦ×1(上面)
運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ
対流方式自然対流式
材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)
扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。