定温乾燥器ケニス当日出荷
0.1℃単位で温度設定可能な定温乾燥器です。観察窓の採用により、器内の様子が容易に観察できます。庫内の温度はデジタルで表示され観察がしやすいです。
仕様●扉:シリコンラバー 観察窓付●温度制御精度:±1℃材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)質量(kg)24使用温度範囲(℃)室温+10~300電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 4.7A有効内寸(mm)230×260×260方式自然対流式内容積(L)18外寸(mm)375×391×558ヒーター容量(kW)0.6温度分布精度±1.5℃(上・中段/37℃時)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~