科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「マイクロス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
1組(4枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質ガラス、ケース入り 目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

観察用プレパラートの整理や乾燥台として活用できます。
用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など 寸法(mm)195×300 収納枚数20枚
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立です。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)150×80 収容数20枚
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm)25×75 厚さ(mm)約1.0 材質ポリスチレン
1組(150枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
仕様紙製ケース入 厚さ(mm)1.0~1.2 寸法(mm)25×76 穴径(Φmm)15~18 材質(ケース)PET製 穴深さ(mm)0.2~0.4
1箱(50枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観察用プレパラートの整理や封入時の乾燥台として便利な木製枠マッペです。プレパラートが取出しやすいよう、枠には溝があります。 底面の紙が汚れた場合には、簡単に張替えが可能です。
用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など
1組(10枚)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレパラートの新しいファイリングシステムで、プラスチックページ(最大30ページ収納)にプレパラートを18枚ずつ平面的に挿入できます。分類・保管が安全確実で、一覧的に迅速に処理できます。
付属品ファイル用専用ボックス 大きさ260×310×70mm 収納数ファイル(18枚用)15枚
1箱(1個)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います 目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。 トラスコ品番836-4859
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
付属品ろ紙12枚 材質本体:PP、蓋:PE 寸法(mm)300×160×90 収納枚数(スライド)8枚/箱
1組(2個)
6,998 税込7,698
翌日出荷

スライドグラスの郵送や保存に最適な76×26mmのスライドグラス収納用です。 木製なので、様々な薬品に強い汎用性に優れたボックスです。
材質
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
付属品ろ紙 6枚 材質ステンレス 寸法(mm)300×240×60 収納枚数スライド:12枚
1個(1個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

ロック式のフタが付いたプレパラートボックスで、省スペースでの保管を考慮し積み重ねができるようになっています。
材質プラスチック、透明ふた付
1個
特価
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水紙製のスライドグラスケースです。紙製なのでクッション性に優れています。液体窒素等、超低温での使用が可能です。
仕様対応スライドグラス:76×26×2mmまで 材質耐水紙
1個(1個)
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キシレン溶性で、脱水処理等の前準備が必要ですが保存性が非常に高い封入剤です。
容量(mL)25 タイプキシレン溶性
1個(25mL)
6,798 税込7,478
当日出荷

ケニス染色かご
標本を一度に染色する際に便利な染色かごです。 ステンレス製で錆びがなく各種溶剤に耐性があります。
材質ステンレス製 寸法(mm)78×30×70
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合内径20.4mm 目盛全長10mm 最小目盛100等分(0.1mm目盛)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

精密に切られた溝によってスライドグラスをしっかり保持し、まっすぐ立てることができます。 内部のスライドグラスを側面から観察しやすくなっています。 スライドグラス間の間隔のバラツキの少ない高品質タイプです。 ヨーロッパ製です。
材質ガラス 寸法(mm)Φ75×110 収納枚数5枚
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ケニス包埋板
樹脂包埋を行う際に型として使用できる平型の包埋板です。一度に24個の包埋試料を作製することができます。
形状平型 寸法A(mm)12 深さ(mm)3 寸法B(mm)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品USB-ACアダプタ 電源ACアダプタ USB 取付寸法(mm)28~60Φ 光源LED 調光式 色温度:12000K 大きさ97×120mm
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ガラスバットや染色バットを収納して、持ち運べる染色バット台です。 バット本体とフタそれぞれの収納スペースがあるので、持ち運びの際の破損の心配もありません。
材質塩ビ 寸法(mm)365×167×73 質量(g)600 収納量染色パッド5個分 収納寸法(mm)(本体収納部)55×105×50、(フタ収納部)55×31×50
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

ガラスバットや染色バットを収納して持ち運べる染色バット台です。
材質塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(100枚)
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドグラスの端にスリ加工がされており、鉛筆やサインペンで書き込みすることができます。 縁磨に加えて4つの角を45°に研磨しており安全です。
寸法(mm)75×25 厚さ(mm)1.0~1.2
1箱(50枚)
749 税込824
当日出荷

接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合JIS鏡筒(内径19mmΦ) 材質ガラス ケース入 全長(mm)目盛:10 径(Φmm)19 最小目盛(mm)0.1
1個(1個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

スンプ板・スンプ液のセットで便利なケース入です。 作業時間も10~20分と非常に短時間で観察プレパラートを作製することができます。
セット内容スンプ板B:90枚、スンプ液1号液・2号液:各20mL、スンプ台紙:100枚、スポイト、ポリ滴瓶、ピンセット、収納プラスチックケース
1式
6,298 税込6,928
翌日出荷

全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100 消費電力(W)2.2 アーム長さ(mm)295 光源LED(色温度4000K) 大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm 照度(Lx)4000(100mmの距離) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

1組(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察する事ができるスライドグラスです。
1箱(50枚)
7,698 税込8,468
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。 角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。 ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。
付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V) 寸法(mm)180×190×230 質量(kg)約2.7 電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下 対応OSWindows 2000以降 倍率(倍)27~80(17型PC用モニタ使用時) 照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1) インターフェースUSB2.0 撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ 画素数130万画素
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷

実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 5本の溝があり、別々のサンプルを固定することができます。
寸法(mm)200×100 溝数保持用/5本 溝深さ(mm)2~4
1枚
3,798 税込4,178
8日以内出荷

実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 顕微鏡での観察に対応しており、ステージのクリップでトレーを固定することができます。
寸法(mm)70×70 溝数保持用/1本 溝深さ(mm)3
1枚
3,798 税込4,178
15日以内出荷