科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ロータップ型ふるい振とう機」の検索結果
インバーターで振動速度を自由に設定できます。
すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。
振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V)AC100/5A
ケーブル長(m)3
打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF
寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可)
振動数(min-1)30~300
振幅(mm)30±15
ふるい架数10個(蓋+受器含む)
タイマー0.1秒~10時間
粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔)
振幅(mm)デジタル 2.0
タイマー1~99分
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。