科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「便利台」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質ケース/PP、仕切板/塩ビ
内寸法(mm)320×240×130
収納量500mL(Φ75mm以下)×12本
外寸法(mm)365×280×135
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
洗浄後のガラス器具類を乾燥・保管できる便利な乾燥台です。3種のマス目で大小様々な器具に対応します。耐薬品性に優れた塩ビ製です。
材質PVC
寸法棚板マス目:上段/90×120mm×12 中段/45×55mm×48 下段/41mmΦ×18 35mmΦ×21 27mmΦ×16
大きさ600×400×1000mm
1個(1個)
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
ガラス器具の乾燥に便利なキャスター付の乾燥台です。ボードはハンガー式の乾燥台です。ハンガーは異動・取り付け・取り外しが可能です。ビーカーやフラスコなど水が溜まりやすい器具の乾燥に便利です。棚の中段には水切りバスケット、下段には水受けバット付で、ガラス器具全般の乾燥に便利です。
寸法(mm)ボード:ハンガー(長さ:150)×30、水受けバット:プラスチック製(390×300×45)×3
フレームAAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)
キャスター直径50mmΦ ストッパー2個付
大きさ662×440×1853mm
バスケット(mm)浅型(395×295×70×2 深型(390×295×130×2
1台(1台)
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
観察用プレパラートの整理や封入時の乾燥台として便利な木製枠マッペです。プレパラートが取出しやすいよう、枠には溝があります。 底面の紙が汚れた場合には、簡単に張替えが可能です。
用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など
ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。
架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18
スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g
水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm
1台(1台)
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
台は耐久性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製を使用しています。支柱・自在挟み・支持環もステンレス製です。 操作に便利なカラーネジ採用。操作ミスを防ぎます。 しっかり固定できるクランプにより支柱にしっかりフィットして「ガタツキ」がなく、自在挟みや支持環のゆるみがありません。
シャフト径(Φmm)12
高さ(mm)660
ベースステンレス製、235×250×36mm、脚幅(内)195mm、2.8kg、水平調節ねじ、ゴム脚付
支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ12×660mm
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。