科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「反射顕微鏡」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
400万画素のカメラを搭載したマイクロスコープです。
撮影、撮影画像の保存、計測、光源の色調整など、品質管理や研究に必要な機能が標準で搭載されています。
ズームダイヤルを回すだけで、簡単に低倍から高倍まで切替できます。
付属のマウスで、撮影や撮影条件の変更などの操作が可能です。
DMSZ7Pにはモニタが付属しているため、電源を入れるだけで使用できます。
出力HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ)
電源ACアダプタ
倍率(倍)17~110(10型モニタ使用時)
有効画素数400万画素(カメラ)
作動距離(mm)105
照明白色LEDリング照明(無段階調光機能付)
保存形式静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ)
撮像素子1/3型 CMOS(カメラ)
フレームレート最大30fps(カメラ)
光学倍率0.7~5×
調光の可否可
視野領域幅(mm)0.7×:18.5、4.5×:2.8
透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。
材質並質ガラス
断面タイプ焼口
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。