科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「台座」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13mmΦのパイプを支える台座です。
材質ステンレス
寸法(mm)60Φ×35
質量(g)182
適合サイズ13mmΦ
台座形状丸形
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
13mmΦのパイプを支える台座です。
材質アルミ合金
適合径(Φmm)13
最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。
質量(g)約700
全高(mm)160
先端口径(Φmm)21
最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。 さらに強力な火力です。
質量(g)約700
全高(mm)160
先端口径(Φmm)28
全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100
消費電力(W)2.2
アーム長さ(mm)295
光源LED(色温度4000K)
大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm
照度(Lx)4000(100mmの距離)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス
仕様ロート受:Φ55mm
高さ(mm)153~263
適合ビーカー容量(mL)50~2000
台座寸法(mm)Φ150
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ホットマグネチックスターラーMI03のオプション品です。
台座形状平形
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
磁製台で耐薬品性・安定性に優れたビューレット台です。 支柱は耐薬品性に優れたステンレス製です。
支柱(mm)Φ9×600
台座寸法(mm)300×190
耐薬品性を高めたブラシ掛けです。 回転式で使いやすく、上下スライド式ですので、長さのあるブラシにも使用できます。
全高(mm)500~850(上下スライド式)
架数12
リング寸法(mm)(上部)180
台座寸法(mm)160×160×1.2(ゴム付)
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
材質(支柱)SUS304 (ムク棒)
材質(ベース)鋳鉄製
台座形状三ツ足
汎用性の高い平型ベースのスタンドです。支柱はステンレス製とスチール製からお選び下さい。
台座形状平形
シャフト径(Φmm)9
高さ(mm)500
支柱(mm)Φ9×500
材質(支柱)ステンレス製シャフト
材質(ベース)鋳鉄製
重量がある安定性に優れたスタンドです。
台座形状馬蹄形
シャフト径(Φmm)16
材質(支柱)ステンレス製(SUS304)
材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
マウス・ラットに与えるストレスを軽減し、尾静脈注射や採血を手際よく行える保定器です。 ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒がおもりの役目を果たし、実験動物の動きを制限できます。
厚さ(mm)ゴムシート:3 / 塩ビ板:5
寸法(mm)台座:200×270×32
筒径(Φmm)140
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。