科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「大型液晶ディスプレイ」の検索結果
UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。
寸法(mm)48×23×133
測定範囲0~3999μW/cm2 または39.99mW/cm2
質量(g)約90
電源単4電池×2(付属)
測定項目紫外線強度
精度±(4%FS+2dgt)
機能オートパワーオフ ホールド
測定波長290~390nm
受光素子UVフォトダイオード
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。