実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品USB-ACアダプタ
電源ACアダプタ USB
取付寸法(mm)28~60Φ
光源LED 調光式 色温度:12000K
大きさ97×120mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
実体顕微鏡の対物レンズ部に取付けて明るく観察することができる照明装置です。取付けネジの先端部はやわらかい素材を使っており、顕微鏡の対物レンズ部を傷つけません。手元のスイッチでON・OFFや調光操作を行うことができます。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(Φmm)90
取付寸法(mm)Φ28.2~37
照明装置LED 調光式
色温度(K)5500
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。