22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE 形状角形 耐熱温度(℃)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中心から外側へ緩やかな密度勾配を付けた深層ろ過タイプのワインドカートリッジフィルタで、ロングライフが得られます。 耐薬品性に優れ、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
長さ(mm)250(10インチ) 材質フィルタ・コア/ポリプロピレン
1本ほか
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

少量で高密度の浮遊細胞培養に便利なチューブです。 ベントキャップには疎水性の0.22μmメンブレンを採用し、無菌状態を維持しています。 凍結乾燥にも使用可能です。 読みやすい黒字の目盛りと、大きな白色記入エリアが付いています。
材質PP(USPクラスⅥ適合) 規格DNase/RNaseフリー 滅菌 オートクレーブの可否
1袋(100本)ほか
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。
材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS 耐熱温度(℃)-30~60
1台(1台)
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



強力な磁力を持った棒状タイプのネオジム磁石です。 極性が分かるようにN極シールを貼付しています。
寸法(Φ×mm)10×20 磁束密度533mT
1組(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷


1組(10個)
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
極性NS表示
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
形状リング 寸法(mm)Φ26×8 穴径(Φmm)12 磁束密度120mT 磁力両面着磁型
1組(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


N極とS極を色分け塗装したアルニコ磁石です。 強力な磁力を持ったアルニコ角棒磁石で、磁石あそびや電磁誘導等の実験に効果的です。 専用ケースと保磁鉄片付で保管・管理に便利です。
付属品保磁鉄片 寸法(mm)10×10×100 タイプ角棒(2本1組) 収納ケース桐箱 180×54×16mm 極性NS色分 磁束密度190mT
1組(2本)
6,498 税込7,148
欠品中

正方形の角型フェライト磁石です。コイルスピーカーやジャンプコイル用の磁石として活用できます。
磁力両面着磁型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石はフェライトの10倍以上、アルニコの6~7倍という強力な磁力をもった磁石です。 強力な磁力のため、今まで演示できなかった常磁性や反磁性などの興味深い実験が行えます。
1箱(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のラバーマグネットに比べ約4倍の吸着力があり、柔軟性にも優れています。ハサミやカッターで切り抜き可能です。 シート表面は多層構造体のため磁性粉体の酸化や脱落がありません。
厚さ(mm)1.0 表面磁束密度(mT)130~140
1組(2枚)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


粉粒体・液体(通常~高粘液)から微鉄粉、およびSUS摩耗粉など、ミクロン単位の異物を除去します。 金属探知機の前に取り付けることにより、あらかじめミクロン単位の微鉄粉から除去し、探知機の動作回数を減少させます。 棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。
材質表面/ステンレスSUS316、#400バフ研磨仕上げ(サニタリー規格準拠) 寸法(mm)Φ25×100 温度上昇80℃まで 表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000]
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷

大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。 強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。 多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。 取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
セット内容ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷