関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)235×235×140 質量(kg)1.4 電源AC100V・50/60Hz 振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°) 連続運転時間(h)最大24 振盪方式ウェーブ式 振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷

インバーターで振動速度を自由に設定できます。 すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。 振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V)AC100/5A ケーブル長(m)3 打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF 寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可) 振動数(min-1)30~300 振幅(mm)30±15 ふるい架数10個(蓋+受器含む) タイマー0.1秒~10時間
1個
1,179,999 税込1,297,999
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔) 振幅(mm)デジタル 2.0 タイマー1~99分
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。
用途ふるいの目詰りの除去 毛丈(mm)50 毛材ナイロン 材質(台)PVC
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)150Φ×60
1個(1個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm) 寸法(mm)Φ150×60
1組(6個)
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
材質PP 滅菌オートクレーブ可 最高温度(℃)135(使用)
1個
549 税込604
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取りにくいコーナー部分にご使用ください。
用途ふるいの目詰りの除去 材質毛/PA(ナイロン)、柄/木、先部/ブリキ巻(コピー式) 質量(g)50 タイプコーナー用
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニス標準粒子
JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。
材質ポリスチレン 比重1.05g/mL 屈折率1.59/589nm(25℃)
1個(15mL)
99,980 税込109,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)