放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。
環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。
データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。
高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。
KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。
寸法(mm)95×60×18
測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM
質量(g)100
電源内蔵充電池又はボタン電池CR2430×2(付属)
対応OSWindows 7/8/8.1/10
表示ディスプレイ、音、LED点灯
サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント
測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒
PCのUSBに接続し、放射線(ガンマ線)を検知する簡易型放射線検知器です。
付属のソフトウェアを使用し、最大10年までのデータをPCに蓄積し、経時変化を見ることができます。
仕様【検出線種】γ線、【検出通知】LED ブザー
付属品USBケーブル(約1.5m)/CD-ROM
寸法(mm)95×150×40(突起部を除く)
電源USBより供給
対応OSWindows 10
検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管
表示範囲0.000~3800.000μSv/h
表示単位μSv/h、mSv/h、CPS、CPM
動作温度範囲(℃)5~50
USBタイプUSB2.0(Full Speed)準拠/バスパワード
1個
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
パンケーキ型GM管検出器を採用した放射線検知器です。
α・β・γ線を検出し、線量率(μSv/h)とカウント(kcpm)を表示します。
仕様【測定線種】α線/β線/γ線
寸法(mm)165×114×216(本体)、46×69×272(プローブ)
測定範囲0~50mSv/h 0~999kcpm
質量(g)960(本体)、500(プローブ)
電源単3電池×4(付属)
表示(最大)線量率、計数率、計数、アナログバー
感度330cpm/μSv/h(137Cs)(センサー)
文字高(mm)【液晶ディスプレイ】20(自動バックライト)
検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管(脱着式エネルギー補償フィルタ付)
1個
¥529,800
税込¥582,780
46日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。