特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルコントローラで庫内湿度を35~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。前面のコントロールパネルで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。無音・無振動で長期連続運転が可能です。庫内にLED照明を搭載しており、内部を明るく照らします。扉は透明で内容物の確認が容易です。棚板はお好みの位置に設定可能です。庫内が上下2段に分かれており、上段と下段それぞれ個別に湿度設定が可能です。
仕様湿度調節:デジタルコントローラ 湿度設定:35~60%RH(任意設定可能) 付属品スチール棚×4 鍵×4 転倒防止用固定具 キャスター 材質本体:スチール 扉:強化ガラス 質量(kg)72 容量(L)合計600 電源(V)AC110/220 消費電力(W)30 外寸(mm)851×430×1830 内寸(mm)840×385×850×2室 照明LED照明
1個(1個)
249,800 税込274,780
3日以内出荷

棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。上段の洗浄パンは取り外し可能で、道具や部品の洗浄に便利です。
付属品ホテルパン2枚(脱着式1/1サイズ、深さ65mm) 材質棚板・パイプ:ステンレス 上段フレーム:ステンレス ジョイント:樹脂 寸法(mm)610×660×958、折畳時:610×180×1120 質量(kg)12 段数2段 キャスター(mm)ナイロンエラストマー製100Φ双輪(対角ストッパー付) 金具:スチール 耐荷重(kg)20/段
1台(1台)
129,800 税込142,780
15日以内出荷

ケニスステンレスワゴン
エコ商品
材質ステンレスSUS430 高さ(mm)800 段数枠付2段 キャスター径(Φmm)75(ウレタン/ストッパー付) 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)80
1台(1台)
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス天板付ワゴン
エコ商品
作業用・移動用として自由なレイアウトで使える天板付きワゴンです。丈夫な低圧メラミン天板を使用。キズを気にせず作業できます。床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用。4輪自在で小回りが利きます。
キャスター(mm)50Φエラストマー(自在ストッパー付×2、自在×2) フレームスチール(粉体塗装) 材質(天板)低圧メラミン天板 シルキーホワイト色 均等耐荷重(kg)50 グリーン購入法適合
1台(1台)
32,980 税込36,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
寸法(mm)318×381×330 質量(kg)5.4 使用圧力(MPa)0.1 内容積(L)8 電源(AC V)110 50/60Hz 1250W ディスプレイデジタルタイマー/温度表示 処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可 バスケット外寸法(mm)229Φ×203
1個
289,800 税込318,780
31日以内出荷

菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385 質量(kg)6.5 電源AC100V・50/60Hz 殺菌灯6W×1本 タイマー20分
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)