通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。
特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。
海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安)
付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)18
本体寸法(mm)約130×115×500
本体質量(kg)約1.2
電源コード(m)約1.6
ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水)
紫外線波長(nm)254
適合容量(L)~1500(水槽)
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
規格8W
1個
¥5,698
税込¥6,268
11日以内出荷
殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
口金G5
定格ランプ電力(W)5.9±1.0
点灯方式直管スタータ形
動作開始電圧(V)89
定格ランプ電流(A)0.147±0.02
紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥2,398
税込¥2,638
11日以内出荷
コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。
付属品8WLED灯 8W殺菌灯
材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板
電源(V)AC100 50/60Hz
材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)
清浄度ISOクラス4
扉開閉方式スライド式
材質(扉)強化ガラス
白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。 庫内はSUS304研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。 MECL-01HPはHEPAフィルタ付換気ファンにより、庫内が常にクリーンな状態に保たれます。 内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。
付属品耐震金具×4 棚×2
材質外装・内装:ステンレス SUS304
内容積(L)246
外寸(mm)455×515×1790
内寸(mm)405×490×1240
安全装置ドアリミットスイッチ
機能定値運転
殺菌灯15W×2本
収納物白衣5着
菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385
質量(kg)6.5
電源AC100V・50/60Hz
殺菌灯6W×1本
タイマー20分
耐久性と耐薬品性に優れたステンレス製のグローブボックスで、実験中に落下してくる細菌や塵埃などを防止できます。内部は強力な紫外線により、無菌の環境をつくり出します。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双 10W照明灯 15W殺菌灯
材質本体/ステンレスSUS304 窓/ポリカーボネート
質量(kg)約14
外寸(mm)600×500×520
1個(1個)
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
クリーン度の高い作業スペースを、手軽に経済的に設置できるパーソナルタイプのクリーンベンチです。 コンパクト設計にもかかわらず間口760mmのワイドな作業スペースを確保しています。前面扉は上下スライド式で、調整可能です。
仕様前面扉:スライド式、ポリカーボネート、開高0・100・200・340mm、4段、取外し可能
付属品15W照明灯、15W殺菌灯、コンセント、ガス管用穴、専用ガスバーナー用コンセント
材質本体/鋼板製焼付塗装、作業台/ステンレスSUS304
寸法(mm)880×516×820
質量(kg)50
電源AC100V・50/60Hz・95W
風速(m/s)0.3~0.4、垂直気流
清浄度ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)99.97以上(0.9μm粒子にて)
作業面サイズ(mm)852×453×585(間口760)
1個
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。