堅牢なステンレス製ハウジングの水位水温データロガーです。
メモリ数4000000、電池寿命4年間で長期のデータロギングに適しています。記録データはUSBケーブルを使用しパソコンに短時間でダウンロードでき、各種のデータ解析が簡単に行えます。
寸法(mm)195×16
質量(g)約200
温度測定範囲(℃)-40~80
使用温湿度範囲-40~80℃/100%RH
1個
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
検出部を直接水に浸けるだけで測定できます。外光の影響を受けにくい構造になっており天候や昼夜を問わず安定した測定結果を得る事ができます。
付属品専用ケース
測定範囲0.0~500度(ホルマジン度)
質量(g)約600
電源(V)9アルカリ電池(確認用)×1(付属)
保護構造IP67 センサ部:水深2m以内(IP68)
測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)
表示分解能0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)
精度(℃)±5%F.S.(水温:20
大きさ44×160×42mm センサ部:30Φ×116mm ケーブル長:5m
1個(1個)
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。