関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック式は注射針を差し込むと針を固定でき、高圧注射時の針の脱落を防ぎます。
形状中口 タイプロックタイプ
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質外筒/PP プランジャー/PE 容量(mL)0.5 滅菌EOG滅菌済 最小目盛0.01mL オートクレーブの可否不可
1箱(20本)
5,498 税込6,048
当日出荷

注射針による事故を未然に防ぐ「脱針機構付」の注射針処理容器です。 内フタはロック機構により取り外すことができません。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)100×100×200
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。 大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。 使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。
寸法(mm)240×195×125 電源(V)AC100(50/60Hz) 精度±<0.35% 適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途注射器洗浄用 仕様毛質:PBT(白) 寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50 ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ タイプ親水性PTFEメンブレン 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否
1箱(100個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ) 先端ロック先 形状中口
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。
タイプステンレスチューブタイプ 入数100本(5本/包×20)
1組(100本)
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。
材質本体/ポリカーボネート バルブ部/PE 長さ(mm)33 タイプ二方ロック型 接続口メスルアーハブ型-オスルアーロック型
1組(5個)
1,898 税込2,088
欠品中

EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。
仕様適合動物例:マウス タイプ噛切り防止チューブタイプ 径(Φmm)先玉:2.0 入数50本(5本/包×10)
1組(50本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。半透明で、投与薬物の状態が観察できます。
タイプPTFEチューブタイプ 入数50本(5本/包×10)
1組(50本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。 ルアー式のシリンジでも使用可能です。
材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ) 形状ロック(針基)
1組(3本)
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。
材質PP 寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in) タイプメス・ルアー 規格RoHS規制・REACH規制に適合 使用チューブ内径(mm)4 入数10 オートクレーブの可否可能
1組(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。
付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁 材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304 ハンドル2リング オートクレーブの可否
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 煮沸中も蓋がはずれにくいスナップロック形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。 キャップ中央に厚さ0.28mmのシリンジ用ポートを備えており、シリンジの針を刺すことが可能です。 低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。
材質ホモポリマー 容量(mL)0.6 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 滅菌- 最大遠心力(G)14000
1箱(1000本)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1本
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(10本)
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マウス・ラットに与えるストレスを軽減し、尾静脈注射や採血を手際よく行える保定器です。 ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒がおもりの役目を果たし、実験動物の動きを制限できます。
厚さ(mm)ゴムシート:3 / 塩ビ板:5 寸法(mm)台座:200×270×32 筒径(Φmm)140
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)