材質合成石英ガラス
長さ(mm)600
耐熱温度(℃)1000
純度(%)Si:99.99以上
材質合成石英ガラス
耐熱温度(℃)1000
純度(%)Si/99.99以上
材質ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)60
発熱体と断熱材を石英ガラス管に封入してあり、酸性溶液など金属製ヒーターを使用できない液体の加熱に最適です。 高温(1000℃近く)での常用にも耐える設計です。 塩酸・塩化銀・塩化アルミニウム・塩化水銀・塩化銅・硫酸などで使用可能です。
電源AC100V
首下長(mm)470
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。