4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
材質PP
架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
寸法(mm)173×50×90
滅菌オートクレーブ可能
3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)75×55×30
質量(g)98
滅菌オートクレーブ可 UV照射可
架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。