科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「表示装置」の検索結果

特価
本日6月23日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプのデジタル導電率計です。 温度と導電率を同時表示します。 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。
仕様データロギング/手動または1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒ごと 寸法(mm)135×60×33 測定範囲EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ 質量(g)295 電源006P(9V)電池×1 精度±(2%FS+1d) 分解能1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ)、0.1mS/cm(100mS/cmレンジ) 温度補償自動(0~50℃) メモリー1600データ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。
付属品電源コード2m(3P) 寸法(mm)200×155×138 制御方式PID(SSR ON/OFF制御) 安全装置温調内上限入力値警報(表示灯付) 温度調節デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K) 温度設定範囲(℃)0~1370
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニスふ卵器
自動転卵装置付で手作業の手間を省く事のできるふ卵器です。 ニワトリの卵なら12~16個を1度に孵化でき、前面透明扉で卵の様子も観察できます。 卵の孵化に大切な庫内の湿度を一定に保つ工夫が施されています。
付属品温度計(孵化標準温度表示)、卵枠、水受、換気孔転卵装置(ニワトリ用とキジ・チャボ用の転卵枠が付属) 電源AC100V 55W 温度範囲(℃)35~40 外寸(mm)370×320×330 内寸(mm)305×305×305 収容数ニワトリ12~16個、キジ・チャボ30~36個、ウズラ50個、孔雀6~9個
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷