科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「運転中 表示」の検索結果
ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
寸法(mm)318×381×330
質量(kg)5.4
使用圧力(MPa)0.1
内容積(L)8
電源(AC V)110 50/60Hz 1250W
ディスプレイデジタルタイマー/温度表示
処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可
バスケット外寸法(mm)229Φ×203
1個
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。