科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「酸素濃度測定記録」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。0~50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。最大/最小値記録、データホールド機能付です。
仕様●ディスプレイ表示:44×29mm LCD●補正可能値:温度(自動):0~50℃ %塩分(手動):0~39%塩分(質量%) 高度(手動):0~3900m
測定範囲温度:0~50℃(分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃以内)、飽和率:0~100.0%(分解能:0.1% 精度:±0.7%)、溶存酸素:0~20.0mg/L(分解能:0.1mg/L 精度:±0.4mg/L以内)
電源(V)006P(9電池(付属)
測定方式ポーラログラフ法
機能自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFF
サンプリング約1秒
使用環境0~50℃ 80%RH以下
回路LCDマイクロプロセッサー LSI
消費電流約6.2mADC
1個(1個)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。