科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「鍵 表示」の検索結果
ガラス器具等の乾燥・保管に適した循環式の乾燥器です。温度は100℃(RMSS)・120℃(RMES)まで設定可能で、除菌目的にも使用できます。内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。温度・時間はデジタル表示され、数字の大きさと色で視認性に優れます。週間予約タイマー付きで、運転開始時刻を各曜日1回設定可能です。プリセットボタンを搭載し、3種類の運転パターンをワンタッチで選択可能です。(パラメータ設定でプリセットリレーも可能です。)。扉の庫内側にメンテナンス口が付いています(鍵付扉のみ)。扉の裏板を外すことなく取手及び上下棒の交換が可能です。操作パネルの裏カバーは単独で取り外し可能です。
方式循環式(側面吹き出し)
運転機能定値運転 運転タイマー 週間予約タイマー プリセットボタン
デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。
前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。
無音・無振動で長期連続運転が可能です。
庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。
扉は透明で内容物の確認が容易です。
棚板はお好みの位置に設定可能です。
KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
材質(本体)スチール
電源(V)AC100
消費電力(W)10
材質(扉)強化ガラス
湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
デジタルコントローラで庫内湿度を35~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。前面のコントロールパネルで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。無音・無振動で長期連続運転が可能です。庫内にLED照明を搭載しており、内部を明るく照らします。扉は透明で内容物の確認が容易です。棚板はお好みの位置に設定可能です。庫内が上下2段に分かれており、上段と下段それぞれ個別に湿度設定が可能です。
仕様湿度調節:デジタルコントローラ 湿度設定:35~60%RH(任意設定可能)
付属品スチール棚×4 鍵×4 転倒防止用固定具 キャスター
材質本体:スチール 扉:強化ガラス
質量(kg)72
容量(L)合計600
電源(V)AC110/220
消費電力(W)30
外寸(mm)851×430×1830
内寸(mm)840×385×850×2室
照明LED照明
1個(1個)
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。