科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「顕微鏡 usb カメラ」の検索結果
高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。
ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。
0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ
倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時)
支柱(mm)270
有効画素数約500万画素
ベース寸法(mm)200×255×22
撮像素子1/2.5型 CMOS
フレームレート最大30fps
ズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm
視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。
角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。
ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。
付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V)
寸法(mm)180×190×230
質量(kg)約2.7
電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下
対応OSWindows 2000以降
倍率(倍)27~80(17型PC用モニタ使用時)
照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1)
インターフェースUSB2.0
撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ
画素数130万画素
1個
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。