クリームダブルキャップケニス翌日出荷から3日以内出荷
柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
オレンジダブルキャップケニス3日以内出荷
柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。
カラー試験管マーカーケニス翌日出荷
試薬に金属を加えて変化した水溶液の分類と保管に役立ちます。
材質塩化ビニル適合試験管外径16.5mmΦ・18mmΦ入数(個)赤・青・黄・緑・白・黒・グレー 各1
試験管収納箱ケニス翌日出荷
メッシュボックスと試験管立のセットです。 試験管を72本立てたまま収納・移動できます。 箱はメッシュになっていますので、洗った試験管の乾燥に使用して、乾燥後はそのまま収納することができます。
適合試験管(Φmm)18セット内容メッシュボックス×1個、試験管立(12本掛・コーティング)×6個ボックス(mm)407×257×156材質(ボックス)ポリプロピレン製
小分け試験管ケニス当日出荷
IWAKI製の18mmリム付試験管が10本、小箱に入っています。
容量(mL)27厚さ(mm)1.2外径×全長(mm)18×180
木製試験管立ケニス当日出荷から翌々日出荷
乾燥棒付の試験管立です。 木製で低価格です。
試験管ホルダーケニス翌日出荷
試験管を500mLビーカーにセットして湯煎等を行うのに便利な試験管立です。 ビーカー内に取り付けるので、ガスコンロなどの加熱器具と併用することができます。
材質ステンレス架数Φ18mm試験管3本寸法(mm)109×36×115(試験管立部:70×25)適合ビーカー容量(mL)500
枝付試験管ケニス当日出荷から翌日出荷
ES-AGはゴム栓No.2(穴径6mm)が付属しています。
容量(mL)30寸法(mm)(枝)Φ7×30試験管径(Φmm)18×180
加熱用試験管ケニス当日出荷
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
気体発生用試験管ケニス(1件のレビュー)当日出荷
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~