30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
1個ほか
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP 耐熱温度(℃)120
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケニス種子瓶
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品コルク栓
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケニス規格瓶
スクリューキャップ式で気密性に優れています。中栓付です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、パッキン/PE、中栓/PE
1組(20本)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP 耐熱温度(℃)120
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー 耐熱温度(℃)最大180 オートクレーブの可否
1個(50mL)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-100~120
1箱(72本)
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-100~120
1箱(72本)ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL 材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 寸法(mm)Φ75×140 容量(mL)300 口内径(Φmm)17
1個
309 税込340
当日出荷

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手で押すだけで、プッシュ部に溶剤が出てきます。拭き取り等の容器として最適です。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL 材質ポリエチレン ポンプ/主にポリプロピレン 寸法(mm)Φ75×140 容量(mL)300 口内径(Φmm)17
1個
459 税込505
当日出荷

実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など 材質PP 耐熱温度(℃)121
1組(250個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
1組(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
1組(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シールキャップの付いたポリプロピレン製容器です。蓋付です。
材質本体/PP、蓋/PE 材質(フタ)ポリエチレン
1組(10個)
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

培養フラスコに代わるガラス製の容器です。 口径がワイドで植え付けなどの作業性が良く、また従来のフラスコに比べ大変経済的です。 オートクレーブで滅菌することができます。
材質ガラス製、リム付 寸法(mm)Φ64×100 容量(mL)200
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。 目盛付のため、計量にも使用することができます。
材質PP(目盛付) 耐熱温度(℃)120
1組(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA 耐熱温度(℃)260
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA 耐熱温度(℃)260
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・蓋:PP 目盛入
1箱(50本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質ポリカーボネート 容量(mL)300 径(Φmm)72 滅菌オートクレーブ可 外寸(mm)72×72×100 内寸(mm)65.4×65.4×98.2
1組(4個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)