科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「on off 表示」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。
付属品電源コード2m(3P) 寸法(mm)200×155×138 制御方式PID(SSR ON/OFF制御) 安全装置温調内上限入力値警報(表示灯付) 温度調節デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K) 温度設定範囲(℃)0~1370
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー、低振動、低騒音を実現したスタンダード撹拌器です。正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。スピードフィードバック制御により、撹拌中に負荷が変化しても、設定した回転数を維持します。タイマー機能付で、任意の時間をセットすることで自動スタート・自動停止させることができます。またタイマー機能は正転・逆転機能にも連動しており、反転時間、トータルタイマー運転時間を設定することで自動反転タイマー制御が可能です。H型台と支柱が付属しています。
仕様回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示 寸法(mm)本体:98×155×164、H型台:300×270、支柱:15Φ×1500 質量(kg)本体:2.5 H型台:5.5 タイプタイマー機能付 電源(V)AC100(50/60Hz)88VA 回転数(min-1[r.p.m])20~1200 モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) チャック(mm)8Φ用コレット型手締めチャック 回転制御スピードフィードバック制御 最大トルク(Nm[kgf-cm])0.25 安全機能サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能 タイマー機能ON/OFF設定・ 自動反転時間設定:1分~99時間59分
1個(1個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷