1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH・mVの測定、温度補正、データロガー(1600メモリ)、RS-232C出力等の多機能タイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00、±1999mV 仕様データ保存/1600データ、データロガー/1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒から選択 寸法(mm)135×60×33 電源006P(9V)電池×1 精度±(0.02pH+2d)、±(0.5%+2d) 校正最大3点(自動または手動) 温度補正(℃)自動(オプションの温度センサ使用)または手動 分解能(pH)0.01、1mV
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング