科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「windows 10」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスク型のレーザー及びブレードカッターを搭載した混合切断機です。10Wのレーザーを搭載しており、ワンパスで最大8mm厚の木材をカットできます。レーザーはカット以外にレーザー彫刻にも対応しています。ビニールなどの熱に弱い材質はブレードカッターで切断できます。
仕様加工可能な材料(例):紙、生地、ビニール、革、木材、MDF板、フェルト、不透明なアクリル板等 付属品素材パック カッティングマット2種 45°交換用ブレード 集塵機(フィルタ付)など 寸法(mm)作業エリア:385×300、彫刻の精細さ:0.08×0.08 質量(kg)8 対応OSWindows/MacOS/Android/iOS 大きさ557×453×230mm 最高速度(mm/s)250 カッター10W ダイオードレーザー&ブレード切断機
1セット(1セット)
297,800 税込327,580
当日出荷

PCのUSBに接続し、放射線(ガンマ線)を検知する簡易型放射線検知器です。 付属のソフトウェアを使用し、最大10年までのデータをPCに蓄積し、経時変化を見ることができます。
仕様【検出線種】γ線、【検出通知】LED ブザー 付属品USBケーブル(約1.5m)/CD-ROM 寸法(mm)95×150×40(突起部を除く) 電源USBより供給 対応OSWindows 10 検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管 表示範囲0.000~3800.000μSv/h 表示単位μSv/h、mSv/h、CPS、CPM 動作温度範囲(℃)5~50 USBタイプUSB2.0(Full Speed)準拠/バスパワード
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷


放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。 環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。 データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。 高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。 KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。
寸法(mm)95×60×18 測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM 質量(g)100 電源内蔵充電池又はボタン電池CR2430×2(付属) 対応OSWindows 7/8/8.1/10 表示ディスプレイ、音、LED点灯 サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント 測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)