科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「糸巻きフィルター」の検索結果
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
内径(Φmm)30
外径(Φmm)61
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)80
ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。
トラスコ品番198-5142
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)125
タイプ糸巻き
内径(Φmm)30
外径(Φmm)61
ろ過精度(μm)5
最高使用温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)55
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。