絞り込み
ブランド
  • サンコー(三甲)
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(9,527)
  • TGK(東京硝子器械)(2,770)
  • 三商(2,733)
  • Merck(メルクミリポア)(2,490)
  • ADVANTEC(1,790)
  • Thermo Fisher Scientific(1,636)
  • ケニス(1,622)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,289)
  • エスコ(1,284)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,246)
  • ビーエム機器(1,224)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,044)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • 名入れ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンペール サンコー(三甲)サンペールサンコー(三甲)(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。乳白色耐熱温度(℃)-10~+80
サンペール用 フタ サンコー(三甲)サンペール用 フタサンコー(三甲)(22件のレビュー)
518税込570
1個
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
耐熱温度(℃)-20~+60
プラスチックバット サンコー(三甲)プラスチックバットサンコー(三甲)
739税込813
1個
当日出荷
色物のサンプルがはっきり見える白色のバットです。
材質PP形状角型ホワイト
プラスチックバット(ブルー) サンコー(三甲)プラスチックバット(ブルー)サンコー(三甲)
739税込813
1個
当日出荷
白色系のサンプルがはっきり見える青色のバットです。
材質PP形状角型ライトブルー
ウェハーシングル搬送容器 サンコー(三甲)ウェハーシングル搬送容器サンコー(三甲)(1件のレビュー)
829税込912
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。 アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 積層高さもコンパクトです。 低汚染を追求した材質で製造されています。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。 SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。 SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング(各1枚)
サンペール密閉蓋付(調味料保管容器) サンコー(三甲)サンペール密閉蓋付(調味料保管容器)サンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質PE乳白色
ウェハー搬送容器 サンコー(三甲)ウェハー搬送容器サンコー(三甲)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。 気密性に優れています。
収納数25枚
SBバット サンコー(三甲)SBバットサンコー(三甲)
789税込868
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れ、軽量で丈夫なPP製バットです。
材質PPホワイト
メディカルペール サンコー(三甲)メディカルペールサンコー(三甲)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。 優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PPホワイト
ブラックペール サンコー(三甲)ブラックペールサンコー(三甲)
659税込725
1個
当日出荷
光線に敏感な試料の保存に適した黒色容器です。 中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料の保存に適しています。
材質PEブラック
サンペール#5.5 黒 本体のみ サンコー(三甲)サンペール#5.5 黒 本体のみサンコー(三甲)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
光透過率0%の黒色容器です。 本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。 ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。 オールプラスチック製です。
用途感光材出荷用ペール。 光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。容量(L)5.5トラスコ品番330-2598種別400606-00BK材質PPブラック質量(g)193有効内寸(mm)197×170×2.45(250)外径(Φmm)229外寸(mm)229×190×208内寸(mm)208×188×197内径×高さH(Φmm×mm)208×188圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
サンペール(本体のみ) サンコー(三甲)サンペール(本体のみ)サンコー(三甲)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
ホワイト材質PP
SBバット(PE製) サンコー(三甲)SBバット(PE製)サンコー(三甲)
669税込736
1枚
当日出荷
耐薬品性に優れ、軽量で丈夫なPP製バットです。
材質PP種別No.3ホワイト容量(L)2.8有効内寸(mm)285×194×48外寸(mm)322×231×52内寸(mm)302×211×48寸法(縦×横×深さ)(mm)322x231x52
サンペール#5.5フタ 黒 サンコー(三甲)サンペール#5.5フタ 黒サンコー(三甲)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質PPトラスコ品番330-6313適合本体400606-00BK種別700355-00BKブラック質量(g)60容量(L)5.5外径×高さH(Φmm×mm)229×19有効内寸(mm)197×170×ポリカーボネイト外寸(mm)229×190×208内寸(mm)208×188×197圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
サンペール サンコー(三甲)サンペールサンコー(三甲)
1,698税込1,868
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
密閉性に優れた容器です(蓋は別売です)。金属ハンドルで耐久性に優れています。
材質PE
大型ラボボックス サンコー(三甲)大型ラボボックスサンコー(三甲)
11,980税込13,178
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。
材質PP
ドラム缶キャップ 黒 サンコー(三甲)ドラム缶キャップ 黒サンコー(三甲)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。 ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質PE高さ(mm)35ブラック
サンボックス #56D サンコー(三甲)サンボックス #56Dサンコー(三甲)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):28.4●材質:PP●外寸法(mm):658×448×122●有効内寸法(mm):608×398×105アズワン品番65-9540-38
サンペール サンコー(三甲)サンペールサンコー(三甲)
199税込219
1個
翌々日出荷
サンボックス #56B サンコー(三甲)サンボックス #56Bサンコー(三甲)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):53.9●材質:PP●外寸法(mm):658×448×225●有効内寸法(mm):608×398×208アズワン品番65-9540-31
サンボックス #9B-2 フタ 70010600シリーズ サンコー(三甲)サンボックス #9B-2 フタ 70010600シリーズサンコー(三甲)
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
サンボックス9B-2型用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):377×288×21アズワン品番65-9557-77
サンボックス#24A・B フタ サンコー(三甲)サンボックス#24A・B フタサンコー(三甲)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
サンボックス24B,24B-2,24C用フタになります。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):431×299×28アズワン品番65-9011-80
バスケット 折り畳み式 570×361×237mm 10306000シリーズ サンコー(三甲)バスケット 折り畳み式 570×361×237mm 10306000シリーズサンコー(三甲)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
伸縮式のバスケットで未使用時には省スペースで保管可能です。2Lのペットボトルが9本入る強度です。
サンペール サンコー(三甲)サンペールサンコー(三甲)
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷
ご家庭の生ゴミをEM菌により堆肥・液肥に変える密閉容器生ごみを有効活用し、簡単・手軽に肥料ができる
容量(L)19.8仕様ハンドル、蛇口コック付種別20EM材質本体・落しフタ/PP、フタ/PE、ハンドル/PP、パッキン/NBR(二トリルゴム)本体・落しフタ/ブルー、フタ/乳白色外寸(mm)Φ342×422内寸(mm)Φ306×264
ラボボックス サンコー(三甲)ラボボックスサンコー(三甲)
2,398税込2,638
1個ほか
翌日出荷から6日以内出荷
収納・保管・運搬に便利なプラスチック製コンテナーです。
材質ポリプロピレン
半導体ウエハ搬送容器SS サンコー(三甲)半導体ウエハ搬送容器SSサンコー(三甲)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質ポリカーボネート、エラストマータイプ枚葉タイプ
メディカルペール #20M フタ サンコー(三甲)メディカルペール #20M フタサンコー(三甲)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
適合本体SK-20M-WH種別701054材質PPホワイト容量(L)19.9有効内寸(mm)260×339×PP外寸(mm)310×370×260
プラスチックバット(ブルー) サンコー(三甲)プラスチックバット(ブルー)サンコー(三甲)
1,098税込1,208
1個(1個)
翌日出荷
材質PPライトブルー容量(L)4.6有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64内寸(mm)350×249×60
サンボックス#14-シリーズ サンコー(三甲)サンボックス#14-シリーズサンコー(三甲)
1,398税込1,538
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):10.9●材質:PP●外寸法(mm):415×305×120●有効内寸法(mm):359×258×106
サンボックス#24B-2 20142100シリーズ サンコー(三甲)サンボックス#24B-2 20142100シリーズサンコー(三甲)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):15.6●材質:PP●外寸法(mm):424×292×168●有効内寸法(mm):375×255×152アズワン品番65-9011-81
サンボックス #28-2C ブルー サンコー(三甲)サンボックス #28-2C ブルーサンコー(三甲)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):18●材質:PP●外寸法(mm):470×360×145●有効内寸法(mm):410×310×128アズワン品番65-9012-62
サンボックス#17N グレー サンコー(三甲)サンボックス#17N グレーサンコー(三甲)
3,490税込3,839
1個
6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):17.3●材質:PP●外寸法(mm):403×287×208●有効内寸法(mm):346×245×185アズワン品番65-9011-97
ボトルクレート イエロー サンコー(三甲)ボトルクレート イエローサンコー(三甲)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
中仕切り付きのコンテナーです。中仕切りにより輸送中に振動や衝撃を受けても瓶同士が接触せず、瓶の破損を防止します。
サンペールK フタ サンコー(三甲)サンペールK フタサンコー(三甲)
849税込934特価
1個
当日出荷
ラボボックス サンコー(三甲)ラボボックスサンコー(三甲)
3,198税込3,518
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
材質PP
ラボボックス 24A/24B用 フタ サンコー(三甲)ラボボックス 24A/24B用 フタサンコー(三甲)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
サンコー サンペール 角型 (蓋付) サンコー(三甲)サンコー サンペール 角型 (蓋付)サンコー(三甲)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
材質:ポリプロピレン(耐熱温度:-20℃~60℃)
容量(L)18材質PP種別K18質量(kg)1.025外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×243×416内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×233×406TKG品番9-0198-0501TKG品番(2017)6-0197-1101
ラボボックスクリアー サンコー(三甲)ラボボックスクリアーサンコー(三甲)
2,598税込2,858
1個(1個)
翌日出荷
中身が一目で確認できる半透明タイプです。
材質PPクリア
コンテナー サンボックス サンコー(三甲)コンテナー サンボックスサンコー(三甲)
1,488税込1,637
1個
6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):3.0●材質:PP●外寸法(mm):361×272×47●有効内寸法(mm):307×232×37アズワン品番65-9537-82
サンボックス #4 フタ 乳白色 サンコー(三甲)サンボックス #4 フタ 乳白色サンコー(三甲)
699税込769
1枚
6日以内出荷
サンボックス4型用のフタです。柔らかなPE素材のフタで気密性を確保できます。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):309×309×12アズワン品番65-9540-12