引張付着試験器サンコウ電子4日以内出荷から7日以内出荷
塗膜の付着・密着試験に
JIS K5600、H8661、ISO 4624、ASTM D4541に準拠
仕様ドーリ(テスト用ジグ):Φ20、高張力アルミニウム製付属品ドーリ20ヶ、ドーリクランプ、ドーリカッター、サポートリング、アラルダイト接着剤2液1組、収納アルミケース質量(kg)1.4測定精度±10%寸法(Φ×mm)90×175RoHS指令(10物質対応)対応
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~