科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「アイスプレート」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20 材質プレート/アルミニウム 質量(kg)約1.8 電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属) プレート寸法(mm)150×150 本体サイズ(mm)150×150×72 アズワン品番1-5951-31
1個
84,700 税込93,170
当日出荷

プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット 材質天板/アルミニウム、本体/SUS430 寸法(mm)(プレート) 150×150 質量(kg)約2.5 電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m) 本体寸法(mm)190×211×108 安全装置自動復帰型バイメタル(作動温度0℃) 最大消費電力(W)250 設定温度範囲設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可 アズワン品番4-1735-01
1台
87,900 税込96,690
10日以内出荷