科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「アクリル 枠」の検索結果

特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本 材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック 材質(本体)PMMA(アクリル) 扉寸法(縦×横)(mm)494×665
1台
73,400 税込80,740
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入) 材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg)21.2 電源AC100V 50/60Hz 消費電力93/110W 風量(m3/min)6.7/5.8 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 本体サイズ(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む) アズワン品番3-4060-01 静圧(kPa)0.36/0.5
1セット
172,000 税込189,200
4日以内出荷

アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg)21.2
1個
218,000 税込239,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:150mm●扉パッキン:非マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター無し(ゴム足) 電源コード(m)約2 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
68,900 税込75,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル) 消費電力(W)30 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) キャスター前輪2ヶ所ストッパー 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm)65 電源(AC100V)50/60Hz 材質(枠)アルミ 取付ピッチ(mm)50 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 パッキン(扉)マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
1台
217,000 税込238,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
72,900 税込80,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
1台
154,000 税込169,400
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 材質(枠)アルミニウム
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。
付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 内寸法(mm)560×483×731 棚板間隔(mm)40 外寸法(mm)574×517×765 質量(kg)18 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460
1台
87,500 税込96,250
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板寸法(mm)490×460 材質(キャスター)PA(ナイロン) 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50
1台
136,000 税込149,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
仕様【扉】パッチン錠付
1個
37,900 税込41,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55 キャスターナイロン製(ストッパー付き) 温度センサーバンドギャップ温度センサー 湿度センサー静電容量式湿度センサー 運転音(dB)通常時/約51、省エネ時/約41 除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿 解氷方式DCファン送風による解氷 湿度設定範囲(%RH)5~50 湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(12h後・庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
1個
245,000 税込269,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304) セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組 耐荷重(kg/段)30
1台
71,500 税込78,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン) 材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK) ピッチ(mm)棚板取付け100×4段 棚板耐荷重(kg)約5/枚 扉開閉方式パッチン錠式 棚板寸法(mm)268×256×10
1個
47,500 税込52,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューダストアウトドライ アズワン 動画あり
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 4.8A 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16 温風温度(℃)室温+20℃±5℃ ヒーター(W)400 安全装置過熱防止温度ヒューズ付き 電源コード(m)1.8 キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き) タイマー設定最大30時間まで設定可能 扉形式マグネットパッキン式
1台
168,000 税込184,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×4枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M) 材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 内寸(mm)560×483×864 電源コード(m)約2.5(3Pプラグ) 最大消費電力(W)27 取付ピッチY(mm)50 平均消費電力(W)4 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) パッキン【扉】マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 校正証明書一般校正
1台
167,000 税込183,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス置換デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はぱっちん錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)がついています。
棚板耐荷重(kg)(プラスチック)10/枚、(ステンレス)20/枚 付属品棚板:4枚、シリカゲル皿:1枚 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) キャスター無し 内寸法(mm)560×483×986 荷姿完成品 棚板間隔(mm)40 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460
1台
102,000 税込112,200
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番6-6959-01 付属品スライドレール棚4枚、シリカゲル皿1枚 質量(kg)35 材質(本体)アクリル(PMMA) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 内寸法(mm)560×483×1486 荷姿完成品 型番HD-S 取付ねじPT1/4×4個(バルブ用) キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付) スライド寸法(mm)300 棚板耐荷重(kg)35kg/枚 材質(棚板)ステンレス(SUS430) 棚ピッチ(mm)50(棚板間隔40) 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×600×1770 棚板寸法(mm)470×460
1台
213,000 税込234,300
当日出荷

不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) キャスター有り 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 荷姿完成品 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460
1台
155,000 税込170,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様強化プラスチック棚 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)10kg/枚 材質(棚板)強化プラスチック 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
66,900 税込73,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
付属品棚板/4 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz) 荷姿完成品 温度センサーバンドギャップ温度センサ 湿度センサー静電容量式湿度センサ 運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時) 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)(棚板)50 解氷方式DCファン送風による解氷 到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時) 湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
1台ほか
191,000 税込210,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アナログ制御ながらデジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能に強化しました。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 材質(本体)PMMA(アクリル) 材質(枠)アルミ キャスター前輪2ヶ所ストッパー キャスター径(Φmm)65 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 棚板寸法(mm)490×460 取付ピッチ(mm)50 パッキン(扉)マグネット式 電源(AC100V)50/60Hz 電源コード(m)約2(3Pプラグ)
1台
319,000 税込350,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ダクト接続部(mm):Φ75 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムサッシ、棚板/ステンレス(SUS304) 質量(kg)12.5 本体サイズ(mm)600×450×620 アズワン品番3-4064-34 開口部(mm)Φ120、天然ゴム切り込み付き
1個
76,700 税込84,370
当日出荷

除湿剤の交換が容易にすばやく行えます。 除湿剤交換時の外気開放面積が小さく、庫内の湿度への影響を抑えます。 除湿剤の視認性が良く、交換時期が分かりやすいです。 扉を開けずに除湿剤の交換が可能です。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム ピッチ(mm)(棚板取付け)50 内寸法(mm)560×483×731mm 本体質量(kg)16 サイズ(mm)574×517×765 棚板寸法(mm)490×460
1個
67,100 税込73,810
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430 取付ピッチ50mm(40mm間隔) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300
1台
205,000 税込225,500
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個 棚間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 取付ピッチ(mm)(棚板) 50 棚板寸法(mm)490×460
1台
79,900 税込87,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個 棚間隔(mm)35 棚板耐荷重(kg)約10/枚 取付ピッチ(mm)(棚板) 50 棚板寸法(mm)490×460
1台
71,900 税込79,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

足元に衝撃吸収ゴムを採用しており、地震等による揺れや、周辺機器からの振動を緩和する事が可能です。 扉にはカマ掛けハンドルを採用しており、優れた気密性と保管品の飛び出し防止機能を備えています。 防振機能を備えたデシケーター
仕様【扉パッキン】マグネット式 付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚 材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ タイプ免震仕様 キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き) 外寸(mm)1152×518×1586 本体質量(kg)48 内寸(mm)1138×483×1486 棚板寸法(mm)490×460 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
299,000 税込328,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430) 質量(kg)60 有効内寸(mm)1138×483×1486 耐荷重(kg)約200 キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 外寸(mm)1152×600×1765 取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約35/枚 アズワン品番6-6959-02 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
395,000 税込434,500
当日出荷

仕様オートドライタイプ 付属品棚板:8枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M):4個 質量(kg)65 電源(V)AC100 50/60Hz(4個の電源が必要です) コード長さ(m)約2.8(2Pプラグ) キャスターΦ65mmナイロン製(前面ストッパー×2個付き) 内寸法(mm)560×483×736×4室 外寸法(mm)1152×517×1765(突起部を除く) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)約20(庫内無負荷時・使用環境による) 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
659,000 税込724,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。 扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
仕様扉パッキン/マグネット式 付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP) 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製) 質量(kg)29 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30 制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度) 内寸法(mm)560×483×1486 電源コード(m)約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm)65 保証期間3年 外寸法(mm)574×524×1770 取付ピッチ(mm)50 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時) 除湿素子有効膜面積(cm2)約49
1個
231,000 税込254,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光を嫌う試料の保管に。
内寸法(mm)560×483×864 保証期間3年 除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時) 制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 棚板寸法(mm)490×460 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15 取付ピッチ(mm)50 電源コード(m)約2.5(3Pプラグ) 付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
1個
166,000 税込182,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 アズワン品番4-6182-01 扉幅(mm)494×665
1台
86,900 税込95,590
10日以内出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 アズワン品番4-6182-03 扉幅(mm)494×665
1セット
181,000 税込199,100
10日以内出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。本体内部にコンセントが付いています。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番4-6182-02 扉幅(mm)494×665
1セット
111,500 税込122,650
10日以内出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ) アズワン品番4-6182-04 扉幅(mm)494×665
1セット
206,500 税込227,150
10日以内出荷

マグネットパッキンの採用により、常に清潔に器具を保管することができます。棚間隔は、50mmピッチで任意の位置に取り付けることができます。メッシュ棚(別売)はスライドレール式で、スムーズに引き出すことができシリンダーやフラスコの出し入れに便利です。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、枠/アルミニウム(アルマイト処理) キャスター(mm)Φ65、材質/PA(ナイロン)、ストッパー付き 扉形式マグネットパッキン式
1台
114,000 税込125,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-9103-01 付属品シリカゲル皿:2枚 寸法(mm)1152×517×1127(取手含む) 質量(kg)40 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) キャスター有り 材質(キャスター)ウレタン製 天板寸法(mm)1152×490 棚板間隔(mm)50 キャスター径(Φmm)100(ストッパー2ヵ所付) 材質(天板)木製合板 材質(枠)アルミサッシ
1台
216,000 税込237,600
当日出荷

耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。各レールの荷重は約5kgです。トレーを使用して効率よく収納ができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード、窓部(mm):PMMA(アクリル)3厚、スライド枠段数:4段×2列 付属品上下・左右連結金具耐震固定金具スライドレール(ALS450)×8本 寸法(mm)880×700×850 本体質量(kg)45 型番NLS-B900SN 表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番3-5671-36
1個
101,000 税込111,100
当日出荷

ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
アズワン品番1-6129-01 材質(本体)静電性PMMA(アクリル) 材質(キャスター)PA(ナイロン) 内寸法(mm)560×483×1486 型番SD-SSE 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(棚板)ステンレス 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×517×1770 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
256,000 税込281,600
21日以内出荷