絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 武蔵エンジニアリング(8)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(6)
  • ケニス(5)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • コトヒラ工業(3)
  • コンサス(3)
  • アイ・エイ・シー(2)
  • ユニコントロールズ(2)
  • サタコ(2)
  • タイガーバック(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • ヤマト産業(1)
  • 明立精機(1)
  • 三商(1)
  • GVS(1)
  • マールス(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「エア供給」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピュアスペース・01S 出荷前点検検査書付 アズワンピュアスペース・01S 出荷前点検検査書付アズワン
57,900税込63,690
1個
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
仕様風量:約1m3/min●風速:約0.5m/s●フィルター種類:抗菌・防臭HEPA●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:200×200×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ステンレス(SUS304)●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 36/38W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約4.5kg●サイズ(mm):210×260×155●SUS製、抗菌・防臭HEPAフィルター仕様●※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 3-1424-12アズワン品番3-1424-01-22校正証明書点検・検査書
【レンタル】折りたたみ簡易クリーンブース 窓付き ファンユニット2台付きCB1000シリーズ アズワン【レンタル】折りたたみ簡易クリーンブース 窓付き ファンユニット2台付きCB1000シリーズアズワン
1,046税込1,151
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!カンタン組立式!
【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD アズワン【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-ADアズワン
367税込404
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
ポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式 アズワンポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式アズワン
92,900税込102,190
1個
当日出荷
アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製質量(kg)約5.6風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。)電源(AC100V)50/60Hz集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子)サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75アズワン品番4-3764-01
エアー撹拌機 ASシリーズ アズワンエアー撹拌機 ASシリーズアズワン
94,200税込103,620
1台
翌々日出荷
過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ポート径PT1/4
海外仕様 ピュアスペース・01 220-240V アズワン海外仕様 ピュアスペース・01 220-240Vアズワン
56,400税込62,040
1台
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源(V)220~240モーターACモーター風量(m3/min)約1フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-81
海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V アズワン海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240Vアズワン
83,300税込91,630
1個
翌々日出荷
カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)風量(m3/min)約1風速(m/s)約0.5集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)フィルターサイズ(mm)200×200×50電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
ピュアスペース・01 出荷前点検検査書付 アズワンピュアスペース・01 出荷前点検検査書付アズワン
51,800税込56,980
1台
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)【抗菌・防臭HEPA】200×200×50集塵効率(%)【抗菌・防臭HEPAフィルター】99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01-22
【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD アズワン【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-ADアズワン
319税込351
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
風量(m3/min)約1風速(m/s)約0.5フィルター抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm)抗菌・防臭HEPA:200×200×50集塵効率(%)抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)材質ABS樹脂モーターACモーター電源(V)AC100 50/60Hz 36/38W電源コード(m)1.8(2Pプラグ)質量(kg)約3.2寸法(mm)260×260×149
ピュアスペース・01 アズワンピュアスペース・01アズワン(1件のレビュー)
39,800税込43,780
1個
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
折りたたみ簡易クリーンブース(窓付き) アズワン折りたたみ簡易クリーンブース(窓付き)アズワン
72,600税込79,860
1個
翌々日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
ピュアスペースmini アズワンピュアスペースminiアズワン
30,500税込33,550
1個
当日出荷
小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min(mini:0.15m3/min)供給します。<01S>ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時のふき取りも容易に行うことができます。<01/mini>天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
種別160×160×101アズワン品番3-6807-01
湿度コントロールユニット フィードバック方式 アズワン湿度コントロールユニット フィードバック方式アズワン
719,800税込791,780
1個
93日以内出荷
低湿度から高湿度まで、対象空間の湿度を自在にコントロールできます。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。 対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアーあるいは湿潤エアーが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様高加湿タイプ AHCU-2寸法(mm)300×210×450質量(g)4000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10容積【対象空間】25~150L使用周囲温度(℃)15~30アズワン品番2-8647-02湿度設定範囲(%RH)5~80供給圧力(MPa)0.5
PPエアガン アズワンPPエアガンアズワン
2,230税込2,453
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアガンは耐薬品性に優れ、大容量のエアーが供給できます。
湿度コントロールユニット アズワン湿度コントロールユニットアズワン
539,800税込593,780
1個
63日以内出荷
低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様対象空間容積:25~150L質量(g)3500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×450使用周囲温度(℃)15~30アズワン品番2-8647-01湿度設定範囲(%RH)5~50%供給圧力(MPa)0.5
卓上型脱臭ブース アズワン卓上型脱臭ブースアズワン
101,970税込112,167
1セット
当日出荷
外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。 繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
寸法(mm)700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。)質量(kg)8.8(ユニット含む)電源(V)AC100(50/60Hz)52/49WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き風速(m/s)約0.5パイプ径(Φmm)13シート厚さ(mm)0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番3-2021-01材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
アズピュア ピュアスペース01 アズワンアズピュア ピュアスペース01アズワン
118,000税込129,800
1個
当日出荷
イオナイザーがセットされたファンフィルターユニットですので、除電されたクリーンエアを提供することが出来ます(イオナイザーセットのみ) PURE-NIZERは、お手持ちのファンフィルターユニットにセットして容易に除電されたクリーンエアーを供給する事ができます。
消費電力(W)50イオンバランス±30V以内(ピュアベース01使用時)除電時間(秒)5以下(ピュアベース01使用時)イオン生成方式直流高圧コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.05未満(正面50mm)
エアガン アズワンエアガンアズワン(1件のレビュー)
16,260税込17,886
1個
当日出荷
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)質量(g)120外径(Φmm)ホースニップル:9使用流体空気、窒素耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]外寸法(mm)170×140
ステンレス加圧容器(TMシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TMシリーズ)アズワン
50,500税込55,550
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス加圧容器(TKシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TKシリーズ)アズワン
59,900税込65,890
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら