科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「エンビ」の検索結果
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)240×95×450
穴径(Φmm)34
全高(mm)450
溝幅(mm)16
掛数(個)2
台の幅(mm)240
支柱径(Φmm)13
アズワン品番3-209-01
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
耐薬性に優れたPVC製です。
機器やポリタンクなどの下に置き、液漏れによる床や実験台の腐食を防ぎます。
材質PVC
色アイボリー
材質本体/耐薬強化PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PVC(塩化ビニル樹脂)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)38.4
外寸(mm)766×431×1795
内寸(mm)710×400×1584
アズワン品番4-138-01
1個
¥226,000
税込¥248,600
当日出荷
オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
仕様【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き
寸法(mm)【シンク】556×420×250(×2槽)
質量(kg)約29
外寸(mm)1200×500×900
アズワン品番3-5344-02
1個
¥189,000
税込¥207,900
当日出荷
材質毛種/PA(ナイロン)、本体/ PVC(塩化ビニル樹脂)
径(Φmm)80
毛丈(mm)50
塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
穴径(Φmm)3
仕様試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40
付属品ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式
材質本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装
質量(kg)35
棚段数3段×1列、2段×1列
外寸法(mm)460×725×900
アズワン品番3-5035-01
1個
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
プラスチック製のマニホルドで、SS測定時のように多検物を同時に濾過する際に適します。
仕様ゴム栓径/ゴム管径(Φmm) 39/11
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様棚(トレー)段数:3段
材質本体・レール部/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)920×480×900
質量(kg)50
型番PVO-900
アズワン品番3-5036-01
1個
¥119,000
税込¥130,900
10日以内出荷
フタル酸系可塑剤の含有率が0.1%未満の塩ビフィルムです。セレブ267は非移行性に優れています。セレブネオはRoHS対応の可塑剤を使用しています。
材質PVC(非フタル酸系塩化ビニル樹脂)
幅(mm)915
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。
ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
鍵及び連結金具は金属製です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
高さ(mm)(固定棚)370
付属品鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)、上下連結部品×4個
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。
ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)(固定棚)674
付属品移動棚板×3枚、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
材質本体/耐薬強化PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
アズワン品番65-8294-26
1セット(4本)
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
アズワン品番65-8294-42
1セット(4本)
¥15,600
税込¥17,160
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
アズワン品番65-8294-61
1セット(8本)
¥105,000
税込¥115,500
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
アズワン品番65-8294-15
1セット(8本)
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
アズワン品番65-8294-55
1セット(8本)
¥35,100
税込¥38,610
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
アズワン品番65-8294-59
1セット(8本)
¥56,600
税込¥62,260
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
アズワン品番65-8294-38
1セット(4本)
¥10,300
税込¥11,330
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
アズワン品番65-8294-30
1セット(4本)
¥5,670
税込¥6,237
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
アズワン品番65-8294-28
1セット(4本)
¥2,630
税込¥2,893
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
アズワン品番65-8294-49
1セット(8本)
¥31,800
税込¥34,980
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
アズワン品番65-8294-56
1セット(4本)
¥31,100
税込¥34,210
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
アズワン品番65-8294-50
1セット(4本)
¥29,400
税込¥32,340
17日以内出荷
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。
ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン)
棚板耐荷重(kg)(固定棚)20/枚、(移動棚)12/枚
高さ(mm)(固定棚)300
付属品移動棚板×2枚(DH900Vのみ)、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
アズワン品番65-8294-44
1セット(4本)
¥8,630
税込¥9,493
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
アズワン品番65-8294-58
1セット(4本)
¥70,900
税込¥77,990
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
アズワン品番65-8294-64
1セット(4本)
¥65,100
税込¥71,610
17日以内出荷
見やすい青色目盛線付きです。
材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
見やすい青色目盛線付きです。
材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。
耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー
色半透明
長さ(m)15
使用温度範囲-10~60
伸び(%)440
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)58
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。