絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 北川式/光明理化(243)
  • ガステック(41)
  • SIBATA(柴田科学)(38)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • コスモスビード(15)
  • 三商(12)
  • ナリカ(10)
  • climbing(クライミング)(8)
  • 旭製作所(7)
  • 光明理化(7)
  • NEG(日電理化硝子)(5)
  • 日本理化学器械(NRK)(4)
  • コクゴ(3)
  • フロン工業(3)
  • CC印(ニッカトー)(2)
  • SCHOTT/DURAN(2)
  • Protherm(プロサーム)(2)
  • マイクロバイオ(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスタイトフランジ アズワンガスタイトフランジアズワン
219,000税込240,900
1個
47日以内出荷
指定外径の炉心管用のガスタイトフランジです
プログラム管状炉 アズワンプログラム管状炉アズワン
509,000税込559,900
1台
5日以内出荷
低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ アズワンエコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズアズワン
202,000税込222,200
1個
当日出荷
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。 不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz方式(温度調節)PID制御炉内寸法(mm)Φ50×140センサーK熱電対分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)外寸法(mm)210×210×295ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800アズワン品番3-9512-02安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
プログラム管状電気炉 TMFシリーズ アズワンプログラム管状電気炉 TMFシリーズアズワン
397,000税込436,700
1台
当日出荷
常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質(外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ寸法(mm)(炉内)50×300電源AC100V 50/60Hz 15A制御方式PID制御・SSR出力センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマーヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-42庫内容量(L)0.6
キャピラリー ガス吹き込み管 GCシリーズ アズワンキャピラリー ガス吹き込み管 GCシリーズアズワン
3,168税込3,485
1個
当日出荷
仕様摺合下部長さ(mm):150材質硼珪酸ガラス-1管外径(Φmm)Φ8
エコノミー管状電気炉 アズワンエコノミー管状電気炉アズワン
194,000税込213,400
1個
10日以内出荷
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)Φ50×140外寸(mm)210×210×290センサーK熱電対温度調節PID制御アズワン品番3-9512-01タイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)0.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型 アズワンケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型アズワン
5,690税込6,259
1本
当日出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワンケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型アズワン(1件のレビュー)
5,690税込6,259
1本
当日出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
プログラム管状電気炉 アズワンプログラム管状電気炉アズワン
337,000税込370,700
1台
当日出荷
炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。 ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番1-7555-21仕様任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)材質/仕上外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ質量(kg)約38電源(V)AC100V 50/60] 12A制御方式PID制御、SSR出力炉内寸法(mm)30×300型番TMF-300Nヒーター(W)1200安全装置ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×488分解能(℃)1/1分設定時間0分~99時間59分温度設定範囲(℃)100~1200最高温度到達時間約100分(無負荷)プログラム機能16ステップ、4パターン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×350×488
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら