科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「クレーン」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 耐熱温度(℃)121
1箱(10本)ほか
3,069 税込3,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:55×全長255mm●カラー:ブルー●重量:60g●材質:シリコン●コード番号:AD7628 アズワン品番67-6909-54
1個
5,390 税込5,929
5日以内出荷

容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正
1本
34,200 税込37,620
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
1個
12,870 税込14,157
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS製パイプを取り付けたロングタイプです。 金属探知機、X線異物検知器で検出できます。 ※検出器や設定等により検出できる破片の大きさにバラツキがあります。
1本
14,300 税込15,730
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃ 材質PP 耐熱温度(℃)(常用) 110
1箱(2袋×5本)ほか
2,822 税込3,104
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 制御方式マイコン制御式 使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分) 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式) 付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 外寸法(mm)250×250×426 内寸法(mm)Φ150×220 アズワン品番2-8059-01 質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 500W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426 商品タイプレンタル品はこちら
1台
278,000 税込305,800
当日出荷

MPFシリコーンスクレイパー太短タイプ赤色(3-5470-02)にステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレーパーです。スクレイパーとパイプの取り付けにはボルトとナットを使用しています。※パイプ、ボルト、ナット単体での販売はしていません。
1本
15,600 税込17,160
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MPFシリコーンスクレイパー太短タイプ青色(2-4228-02)にステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレーパーです。スクレイパーとパイプの取り付けにはボルトとナットを使用しています。※パイプ、ボルト、ナット単体での販売はしていません。
1本
15,600 税込17,160
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS製パイプを取り付けたロングタイプです。 金属探知機、X線異物検知器で検出できます。 ※検出器や設定等により検出できる破片の大きさにバラツキがあります。
1本
14,300 税込15,730
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 別売の低容量チップコーンを取り付けることで、~10uLのチップを取り付け・イジェクションできます。 お買得な6本セットも!
最小目盛(μL)0.02 校正証明書一般校正
1本
34,200 税込37,620
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能です。 エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。
サイズ(inch)9×9 材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%) アズワン品番1-6932-01
1袋(300枚)
7,640 税込8,404
翌々日出荷

容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正(中国語)
1本
36,700 税込40,370
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正(英語)
1本
36,700 税込40,370
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003 材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム 耐熱温度(℃)121(20分)
1袋(100本)
35,300 税込38,830
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃ 材質PP 容量(mL)50 耐熱温度(℃)(常用) 110 アズワン品番7-2102-05 胴径×高さ×口内径(mm)Φ40×76×Φ11
1箱(2袋×5本)
2,921 税込3,213
翌々日出荷

ワックス、グリス等の半固形物や粘着性粉末を水平方向に採取するサンプラーです。 T型ハンドル付き外筒を採取物に押し込んで時計回りに一回転させると、外筒のスクレイパー部が採取物を強制的に内部へ取り込みます。 採取後、先端チップを外し取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。 オールSUS316製で、スクレイパー部を含んだ外筒の最大幅3.4cm。 外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取が可能なステンスクレイパーポケットパウダーサンプラーもあります。 採取部長は58cm、採取開口部はW1.2×L54cmで、スクレイパー部はW1.1×L52.5cmです。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●全長:62cm●容量:170mL●重量:0.8kg アズワン品番67-5203-12
1個
109,000 税込119,900
7日以内出荷

ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル。中栓無しで水漏れをシャットアウト!。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質PP 容量(mL)2000 温度(℃)蒸気殺菌:130 耐熱温度(℃)使用可能(常用):110 アズワン品番7-2102-06 胴径×高さ×口内径(mm)Φ120×243×Φ65
1本
2,079 税込2,287
翌々日出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。 オールPEEK製で、耐熱+250℃。 高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×24L mm アズワン品番67-3075-28
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。 液漏れテスト合格済。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 耐熱温度(℃)110 仕様液漏れテスト合格済
1箱(10本)
2,921 税込3,213
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。 ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。 オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。 ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。 採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kg アズワン品番67-5203-02
1個
349,000 税込383,900
7日以内出荷