科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ケミカル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
ホース長さ(m)1 駆動源充電式(リチウムイオン電池) 最高使用温度(℃)40
1台
223,000 税込245,300
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。
寸法(mm)25×62
1箱(250枚)
4,990 税込5,489
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。 流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで 質量(kg)2.5 長さ(m)1 定格45/100/165分(強/中/弱) 最大流量(L/min)22 最大揚程(m)3 最高使用温度(℃)40 定格流量(L/min)/揚程(m)22/0 サイズ(mm)全長/779、首下/500 駆動源充電式(リチウムイオン電池)
1台
188,500 税込207,350
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。 流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで 材質(本体主要)PP、(ホース)PVC 質量(kg)1.7 長さ(m)1 定格40/80/130分(強/中/弱) 最大流量(L/min)20 最大揚程(m)2.5 最高使用温度(℃)40 口径(mm)吸込外径/31、吐出/20PF 定格流量(L/min)/揚程(m)20/0 サイズ(mm)全長/1252、首下/943 アズワン品番1-664-83 駆動源充電式(リチウムイオン電池)
1台
164,000 税込180,400
13日以内出荷


回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。 アズワン品番4-5330-01 材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム) 先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
842 税込926
当日出荷


材質コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム サイズ(mm)(コック先端部)内径/Φ8.5mm、外径/Φ12mm アズワン品番4-5330-02
1個
1,366 税込1,503
当日出荷

接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
1個
8,770 税込9,647
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過 材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス 寸法(mm)Φ180×420 耐熱温度(℃)70
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
1個
2,530 税込2,783
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。 超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番1-7652-11 適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用 材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル) 寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485 電源AC100V、50/60Hz、13/16W キャスターΦ50mm(対角ストッパー付) 流量(L/min)3 ポンプマグネットポンプ
1個
208,000 税込228,800
当日出荷

仕様●セット内容:ミニケムラー1個、保護メガネ1個、ルミカライト2本、ロープ6mmΦ×4m1本、収納バッグ1個 アズワン品番67-7378-69
1個
50,193 税込55,212
3日以内出荷