特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴミの集積保管に屋外にも設置できる大型タイプ。ゴミが入れやすいようにフタが折りたためます。排水栓付きでカンタンに水洗いできます。
1個
97,290 税込107,019
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー付きのため近づくとフタが開き、離れるとフタが閉まります。本体を小突いてもセンサーによりフタが開きます。
仕様床置きタイプ 材質ABS樹脂 寸法(mm)265×208×330 ホワイト 容量(L)15 電源充電式リチウム電池(18650・本体付属)、USB給電 アズワン品番7-9628-11
1セット
5,990 税込6,589
当日出荷

センサー付きのため近づくとフタが開き、離れるとフタが閉まります。
仕様小型タイプ 材質ABS樹脂 寸法(mm)Φ180×215 容量(L)5 電源1200mAh充電池(USB給電) アズワン品番7-9627-01
1セット
5,490 税込6,039
当日出荷

Φ150大型キャスター+大型ハンドル+底面強化フレームを取り付けた搬送仕様です。回転成型によるフタ・本体一体成型品。雨水侵入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぎます。折れフタは軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。本体開口部に雨水排出用溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。排水栓付きで丸洗いが可能。
1台
192,480 税込211,728
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
1個
21,300 税込23,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン) 寸法(mm)Φ210×250 質量(kg)0.75 容量(L)8 アズワン品番3-6098-01
1個
3,510 税込3,861
当日出荷

材質PP 厚さ(mm)約0.05 外寸法(mm)640×890 アズワン品番4-6547-11 オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
1袋(100枚)
30,300 税込33,330
翌々日出荷

フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。
仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒 材質HDPE 外寸法(mm)250×350×480 アズワン品番4-6547-01
1個
21,700 税込23,870
翌々日出荷

仕様交換用バッグ厚さ:約0.025mm 材質PP 外寸法(mm)216×279 アズワン品番4-6546-11 オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
1袋(100枚)
6,190 税込6,809
12日以内出荷

省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。
投入口サイズ(mm)115×75
1個ほか
10,000 税込11,000
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,552 税込23,707
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目的に合わせて選べる分別用ダストボックス。
仕様●材質:PP●外寸(mm):482×422×860●内容量(L):94 アズワン品番67-7135-31
1個
14,662 税込16,128
5日以内出荷

1ケース(6個)
20,671 税込22,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目的に合わせて選べる分別用ダストボックス。
仕様●材質:PE●外寸(mm):662×462×800●内容量(L):160 アズワン品番67-7135-21
1個
21,780 税込23,958
5日以内出荷

環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量9L、SDGs認証
仕様●サイズ:W210×210×H325mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:800g●容量:9L●SDGs認証
1ケース(24個)ほか
32,300 税込35,530
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量9L、SDGs認証
仕様●サイズ:W210×210×H325mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:800g●容量:9L●SDGs認証
1ケース(18個)
32,300 税込35,530
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量4.5L、SDGs認証
仕様●サイズ:W173×173×H229mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:500g●容量:4.5L●SDGs認証
1ケース(24個)
35,900 税込39,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用済みペットボトルから生まれた中身が見える透明なゴミ箱です。エコマーク認定商品です。ペットボトルキャップの回収容器に。本体とフタのセット品です。
仕様●エコマーク認定品●間口(mm):336●奥行(mm):403●高さ(mm):765●容量(L):45●材質:再生PET樹脂 アズワン品番67-8032-50
1個
7,870 税込8,657
5日以内出荷

安定感のある連結タイプ。 分別用ゴミ箱を一体にまとめスッキリ。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:1400×550×H950mm●容量:180L●重量:40kg●材質:FRP製 ステンレスアジャスター付き●中容器:ポリプロピレンペール60L×3ヶ●コード番号:AG3232 アズワン品番67-6904-28
1個
169,000 税込185,900
53日以内出荷

マンション等の集合ポストに投函されている不要なダイレクトメールをスムーズに回収する事が可能な屑入です。 3面の投入口により自由度の高い配置も可能です。 丁番などを使用しない取り外し型の前扉構造により自由度の高い設置が可能な左右対称のデザインとなっています。 意図しない形で散らかってしまうダイレクトメールを回収する為の屑入が結果として、折角のマンションの景観を損なってしまう場合の対応にお勧めします。 知っている住人の方々にとってはゴミ箱であっても外部の方には、ぱっと見では屑入に見えませんので保安性も簡易ゴミ箱よりも優れています。
仕様●サイズ:間口400mmx奥行320mmx高さ664mm●カラー:ステンレス●重量:約15.5kg アズワン品番67-5821-81
1個
86,900 税込95,590
6日以内出荷

全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。フリースペースが1箇所あり、ごみ袋を取り付けるフックと水受けトレーが付属しています。
材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー キャスター2輪固定、2輪自在
1セット
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。
仕様容量(付属数量):20L(2) 付属品20Lペール×2個 材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー 寸法(mm)542×360×440.5 キャスター2輪固定、2輪自在 アズワン品番4-6196-01
1セット
16,900 税込18,590
翌々日出荷