2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番4-153-11 仕様底面:水抜き穴付 付属品ハンガー×25本、壁掛けビス×2本 材質本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂 寸法(mm)608×50×750 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)608×50×750
1台
24,400 税込26,840
当日出荷

使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
アズワン品番7-4044-11 材質【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)【扉】PVC(塩ビ樹脂)【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)【プラスチックグリップ】ABS樹脂 質量(kg)23.4(ドライヤー部) 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部) 有効内寸(mm)520×350×580 温風温度(℃)(室温)+20±5 ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部) 収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双 外寸法(mm)600×377×880 タイマー最長30時間迄設定可能 安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ) ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
1個
128,000 税込140,800
当日出荷