科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「サンプル容器」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン) 目盛なし
1本
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、蓋/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PE(ポリエチレン)
1個
376 税込414
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
容量(mL)120 材質本体/PP、キャップ/PE 口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78
1箱(200個)
17,523 税込19,275
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
材質本体/PP、キャップ/PE 容量(mL)60
1箱(350個)
15,444 税込16,988
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(250個)
9,690 税込10,659
当日出荷

ボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE 容量(mL)900 アズワン品番7-2221-05
1本
1,620 税込1,782
翌々日出荷


クリーンパックしたサンプル瓶です。
材質(本体)並ガラス 材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
1袋(5本)ほか
1,520 税込1,672
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(55本)ほか
5,445 税込5,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1ケース(20個)ほか
6,138 税込6,752
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン) 目盛なし 材質(キャップ)PE、センター部/PS
1箱(110本)ほか
3,960 税込4,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1ケース(10個)ほか
2,812 税込3,093
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム 寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15 タイプノーマル 耐熱温度(℃)-80~+80
1ケース(10個)
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(50個)
3,356 税込3,692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン角型容器
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
容量(mL)250 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1本ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
1箱(250枚)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
54 税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(1000枚)ほか
9,290 税込10,219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-3Aの高さが同じになり整理保管に便利です
容量(mL)500 アズワン品番61-3518-31
1個
406 税込447
当日出荷

耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-2Aの高さが同じになり整理保管に便利です
容量(mL)250 アズワン品番61-3518-30
1個
297 税込327
当日出荷

ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
材質PS(帯電防止剤入)
1箱(250枚)
3,140 税込3,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FHM-M1 凍結粉砕ハンディミル アズワン 動画あり
「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。 液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。 1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。 軟組織・硬組織の粉砕に。 DNA・蛋白質の抽出に。 アズワン品番1-6161-02 材質めのう 厚さ(mm)10(ウレタン被覆) 寸法(mm)Φ49×100
1個
39,700 税込43,670
当日出荷

耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できます。ディスポーザブルタイプの目盛付密閉容器です。目盛単位は25mlでサンプル保管に最適です
容量(mL)200 アズワン品番61-3517-97
1パック(50個)
6,386 税込7,025
7日以内出荷

耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できます。ディスポーザブルタイプの目盛付密閉容器です。目盛単位は26mlでサンプル保管に最適です
容量(mL)300 アズワン品番61-3517-98
1パック(50個)
9,900 税込10,890
7日以内出荷

複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m) モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ) 回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動 サイズ(mm)250×180×125 マグネットネオジム磁石
1個
167,000 税込183,700
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。 とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。 ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。 ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。 滅菌タイプをラインナップ!
滅菌
1箱(25袋×10枚)
8,290 税込9,119
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
仕様サイズ:212×131×84mm●適合撹拌子長さ:4~10mm●モーター:DCモーター●マグネット:ネオジ磁石●電源:AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液・容器形状等により異なります。●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])200~1000 撹拌容量(mL)最大50×10 材質(天板)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-2954-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
93,400 税込102,740
15日以内出荷

バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
1台
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

複数の検体を強力攪拌。バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
校正証明書点検・検査書
1個
179,000 税込196,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
1セット
4,703 税込5,173
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
温度設定範囲(℃)室温+5~120 モード設定温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし) 電源AC100(50/60Hz)(3Pプラグ) 消費電力(W)350 天板寸法(mm)220×100 間隔(mm)縦46/横37(ポジション) 寸法(mm)222×147×113 回転数(min-1[r.p.m])200~1000 撹拌容量(mL)最大50×10
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)