科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ジャグ 蛇口」の検索結果
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
樹脂製ですので金属を嫌う実験にご使用いただけます。先端には水飛散防止用チューブがついています。グースネックは360°回転します。
長さ(mm)飛散防止用チューブ:150
接続口径VP20A(呼び径)
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)
内径(Φmm)蛇口部分:7/飛散防止用チューブ:10
外径(Φmm)蛇口部分:10/飛散防止用チューブ:14
仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
材質(フタ)ステンレス
容易に装着ができ、市販のホースをそのまま繋ぐことができます。
寸法(mm)70×165×310
質量(g)約130
アズワン品番4-1731-11
1本
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。