1,936件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PS 滅菌済み 滅菌方法γ線滅菌 ウェル数96 1ウェル深さ(mm)11.3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14 寸法(mm)[フタ]127×85×9 外形寸法(mm)127×85×14
1ケース(50枚)
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,790 税込4,169
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NS-P マイクロプレートミキサー アズワン 動画あり
アズワン品番1-5173-01 質量(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])100~1200 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターDCモーター 電源コード(m)2.5 プラグ2Pタイプ 撹拌方式偏芯撹拌方式 プレートホルダー(mm)内寸法:90×130×14.8
1台
59,700 税込65,670
当日出荷

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01 材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装) 寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時) 角度調整範囲±45度
1個
7,990 税込8,789
当日出荷


DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。 2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用 材質PP 寸法(mm)80×122 使用温度範囲(℃)-80~110 アズワン品番2-3993-04
1箱(100枚)
31,900 税込35,090
当日出荷

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。MPS-2にはアドレス表示が付いていますので分注時のミスを防止します。分注作業の必需品!
種別MPS-2 アドレス表示付き 166×105×60mm アズワン品番1-5926-02
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。
仕様フィルタの半値幅(nm):3~9 、読み取り範囲:0~4Abs、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%、測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定、シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast) 付属品フィルター(405・450・492・630×各1) 質量(kg)10 電源AC100~240V 50/60Hz 表示タッチパネル式カラー液晶 分解能0.001Abs 光源クオーツハロゲンランプ 波長範囲(nm)340~750 直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2% サイズ(mm)440×295×225 アズワン品番3-6550-01 精度(nm)CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405) 外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
1個
487,000 税込535,700
当日出荷

幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
仕様フィルタの半値幅:3~9nm、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3% 精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm) 表示タッチパネル式カラー液晶 分解能0.001Abs 光源クオーツハロゲンランプ 波長範囲(nm)340~750 読取0~4Abs 測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定) 直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2% アズワン品番3-6550-02 商品タイプレンタル品はこちら
1個
639,000 税込702,900
当日出荷

仕様撹拌モーター:DCモーター、プレートホルダー寸法(mm):130×93×16、回転数(rpm):1000~2500 質量(g)約800 電源AC100V 0.4A 型番MPX-96A 電源コード(m)2(2Pプラグ) サイズ(mm)130×130×66 アズワン品番1-4099-11 撹拌方式偏芯撹拌方式 適合容器マイクロプレート96穴・1枚
1個
57,900 税込63,690
欠品中

1箱(50枚)
3,590 税込3,949
当日出荷


仕様容量/1ウェル(μL):350 材質PP(ポリプロピレン) 底形状V底 サイズ(mm)86×128×14.4 アズワン品番2-3973-01
1個
19,900 税込21,890
当日出荷



1袋(100枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
波長範囲(nm)340~750 精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm) 読取0~4Abs 直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2% 分解能0.001Abs 測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定) 外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 付属品フィルター(405・450・492・630×各1) 仕様【フィルタの半値幅】3~9nm、【正確性】0~2Abs≦±0.005Abs/2~3Abs≦±1%/3~4Abs≦±3%
1個
5,110 税込5,621
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94規格 V-2相当
1袋(100本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。簡易的にプレートの底面をミラープレートで下から観察することができます。傾斜プレート、ミラー共に任意で角度が調整できるため、見やすい角度で観察が可能です。
仕様●傾斜調節角度:傾斜プレート/任意(※傾ける角度にご注意ください。)、ミラープレート/任意(※傾ける角度と置き台とミラープレートの接触にご注意ください。)●適用プレート:SBS規格に準拠しているプレート 材質傾斜プレート/PMMA(アクリル)、スタンド/SPCC(塗装仕上げ 白色)、ミラープレート/PMMA(アクリルミラー板) 寸法(mm)223×105×132.5(プレート水平時) アズワン品番4-6201-01
1個
19,700 税込21,670
翌々日出荷

幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。波長570nm向けフィルターも付属品に追加した、レンタル特別構成です。
1個
3,894 税込4,283
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
211 税込232
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
287 税込316
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
211 税込232
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
211 税込232
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
モーター【撹拌】DCモーター 撹拌方式偏芯 外寸(mm)270×270×122 電源(V)AC100(50/60Hz)1A 電源コード(m)2(3Pプラグ・アース付き) 回転数(min-1[r.p.m])100~2000
1個
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
211 税込232
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様UV透過性(nm):約50%(at 250)・約80%(at 280) 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 寸法(mm)80×135 使用温度範囲(℃)-80~110 アズワン品番2-6543-02
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容オス×1 メス×1 寸法(mm)16.5×46.5×8 材質(ケース)PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-1611-01
1組
1,500 税込1,650
当日出荷

1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ViewPlate&VisiPlateは、着色されたフレームと透明な底面の平底マイクロプレートです。細胞培養のための表面処理と滅菌処理が施されています。(一部を除きます)細胞の培養状態を顕微鏡などで観察しながら、そのままの状態で各種アプリケーションの測定が行えます。透明な底面は底面側からの測定を可能にしており、別途シールで底面をシールすることにより上面側からのシグナル検出も行えます。滅菌プレートと滅菌済のフタは個別包装です(一部包装状態・単位が異なる製品があります)。
種別VisiPlate-24
1箱(14枚)ほか
69,999 税込76,999
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IsoPlate(TM)は、有色フレームに96個の透明なカップを埋め込んでウェルを成型しているマイクロプレートです。IsoPlate(TM):白フレーム/透明カップ、Black IsoPlate:黒フレーム/透明カップ、B&W IsoPlate:黒フレーム/白カップ、それぞれにスタンダード、HB、TCがあります。IsoPlate(TM)とBlack IsoPlateは、透明な底面がウェルごとに独立しているため、底面側からのシグナル測定時にクロストークが生じにくくなっています。B&W IsoPlateは、黒いフレームが効率的にウェル間のクロストークを低減するため、シンチレーション測定や発光測定の際に、非常に広いダイナミックレンジを得られることができます。
種別IsoPlate-96 HB アズワン品番2-5254-01
1箱(50枚)
65,999 税込72,599
13日以内出荷

アズワン品番1-6424-01 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 直径(Φmm)5 サイズ(mm)Φ5×200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386 税込425
当日出荷

1箱(5枚)
1,455 税込1,601
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NS-4P 多連式マイクロプレートミキサー アズワン 動画あり
マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
アズワン品番1-7573-01 質量(kg)約6.7 回転数(min-1[r.p.m])300~2200 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターDCモーター 電源コード(m)2 プラグ3Pアース付コード 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×122 撹拌方式偏芯撹拌方式 プレートホルダー(mm)内寸法:260×90 商品タイプレンタル品はこちら
1台
75,900 税込83,490
12日以内出荷

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプシース型・コネクタ付き 端末仕様オメガタイプコネクタ リード線(m)2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズワンK熱電対
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+650 端末仕様M4Y端子 リード線(m)2
1個
3,190 税込3,509
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様使用法:ガス置換、パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)、パスボックス内寸法(mm):150×150×220、付属品(mm):バルブ(外径Φ8・Φ14)×各2個・真空ゲージ×1個・グローブボックス用手袋(大)×1双 材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
1個
355,000 税込390,500
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,600 税込14,960
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン熱電対
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
仕様オメガコネクター付き 材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維 タイプ高温度・インコネル(R) 温度範囲(℃)0~700 リード線(m)2
1個
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)