すばやく時間設定ができる、10キータイプのタイマーです。
仕様●設定時間 最大:99分99秒●設定時間 最小(秒):1●電源:CR2025電池1個(モニタ用付属)●その他の機能:カウントアップ、リピート機能、時計●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-57
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
音声タイマー
音声を聞きながら最大99分50秒まで10秒単位でタイマーセットができます。
毎10分・毎5分・4分・3分・2分・1分を教えてくれる予告音機能付き。
仕様頻度の高いボタンは大きく配置、ボタンの近くに点字加工。
仕様●タイマー機能:カウントダウン、カウントアップ、リピート●音声機能:Beep音、音声切替え、バイブレーション、予告音、音量調整(3段階+無音)●大きさ(mm):100×20×70●質量(g):85(電池含まず)●電源:単4乾電池1個(別売)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-55
1個
¥3,210
税込¥3,531
7日以内出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約9.0
電源(V)AC100~220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
電源コード(m)1.6
処理量(mL)100~5000
モーター出力(W)DC220
アズワン品番1-7723-24
タイマー最大99時間59分
1台
¥386,000
税込¥424,600
翌々日出荷
デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様ビーカー用
電源AC100V 50/60Hz
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能
最高使用温度(℃)450
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様フラスコ用
電源AC100V 50/60Hz
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能
最高使用温度(℃)450
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。
Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)
回転数(min-1[r.p.m])20~112
電源AC100V、50/60Hz、0.5A
モーターインダクションモーター(出力6W)
ローラーサイズ(mm)Φ32×350
ローラー間隔(mm)35
電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)
振幅15mm
タイマー0~9時間59分
撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40
質量(kg)約10
タイマー最大99時間59分
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
モーター出力(W)DC220
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター
電源コード(m)1.6
材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)
寸法(mm)166×283×415
仕様タイマー付き
処理量(mL)100~2000
アズワン品番1-7723-22
1個
¥340,000
税込¥374,000
当日出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約9.0
電源(V)AC100~220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
電源コード(m)1.6
処理量(mL)100~5000
モーター出力(W)DC220
アズワン品番1-7723-23
1台
¥350,000
税込¥385,000
翌々日出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。
約Φ30mmのボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)450×290×360
電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A
回転数(min-1[r.p.m])20~112
モーターインダクションモーター(出力15W)
電源コード(m)2.5
寸法(Φ×mm)32×350(ローラー)
振幅(mm)15
ローラー間隔(mm)35
電源コード3Pプラグ
ローラー数5本×2段
アズワン品番1-1186-13
タイマー0~9時間59分
撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
材質(ローラ)PVC
1個
¥229,000
税込¥251,900
12日以内出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
CO2インキュベーター内で使用可能です。
コントローラーでインキュベーターの外から本体を操作できます。
タイマーと回転数をデジタルで表示します。
質量(kg)8
サイズ本体/270×320×112mm、コントローラー/220×132×64mm
電源AC100V 50/60Hz
表示LED (回転数、タイマー)
モーターブラシレスモーター
回転半径(mm)10mm
回転速度50~300rpm
アズワン品番4-3879-01
タイマー1分~99時間59分
許容負荷荷重(kg)最大2.5
1個
¥125,700
税込¥138,270
当日出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。
回転数とトルクを同時にデジタル表示します。
タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個
回転制御スピードフィードバック制御
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズASU
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間3年
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)
電源(V)AC100 50/60Hz
制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)
容量(L)20
電源(V)AC200 50/60Hz
ヒーター(W)2000
制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
電源(V)AC100 50/60Hz
制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能
最高使用温度(℃)450
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
容量(L)20
電源(V)AC200 50/60Hz
ヒーター(W)2000
制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能
最高使用温度(℃)450
マイクロプレート4枚を同時に振盪できます。タイマー機能付きで消し忘れを防止できます。デジタル表示で細かい設定が可能です。
質量(kg)約5.6
回転数(min-1[r.p.m])200~1500
電源(AC100V)50/60Hz
サイズ(mm)280×278×126
アズワン品番4-4969-01
タイマー1分~99時間59分
回転幅(mm)3(水平)
1個
¥103,860
税込¥114,246
当日出荷
オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。
99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。
ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
周波数28kHz/40kHz切替、交互運転(1分間隔)
ヒーター容量(W)100
発振回路他励発振方式
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。2周波を交互・単独と切替可能。
付属品洗浄バスケット
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)23
出力(W)720
外形寸法(mm)450×370×495
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)400×320×300
周波数(kHz)切替:28単独、40単独、28/40交互
電源コード(m)3(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
発振周波数(kHz)28・40
タイマー1~60分・1分単位
安全機能過電流防止、過負荷防止
槽容量(L)約38
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率
質量(kg)1.4
電源AC100V 50/60Hz
温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度センサー白金測温抵抗体
温度制御方式PID制御
測定温度範囲室温~400℃
タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート
ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150)
サイズ(mm)190×170×115
アズワン品番4-1658-01
安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
¥188,000
税込¥206,800
当日出荷
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
外形寸法(mm)325×235×290
槽内寸法(mm)241×139×100
槽容量(L)約2.7
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
発振回路他励発振方式
発振子PZT
出力(W)80
発振周波数(kHz)42
ヒーター容量(W)70
電源コード(m)2(3Pプラグ)
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個
質量(kg)約6
電源(V)AC100 50/60Hz
筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。
オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。
99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。
ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
発振回路自励発振方式
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
仕様●攪拌機能●▼回転数:100~1200rpm●▼容量:最大50L●▼コントローラー:フィードバック制御●▼トッププレート寸法:360×360●▼電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください
アズワン品番65-3719-86
1台
¥178,000
税込¥195,800
17日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm
電源(V)AC100 50/60Hz
制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm
容量(L)20
電源(V)AC200 50/60Hz
ヒーター(W)2000
制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28、40
コード長さ(m)3m(3Pプラグ)
周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品洗浄バスケット
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間3年
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
タイマー1~60分・1分単位
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
安全機能過電流防止、過負荷防止
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズステンレス製・ASUM
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間1年
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
外形寸法(mm)584×384×273
槽内寸法(mm)506×303×150
槽容量(L)約20.0
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
出力(W)360
発振周波数(kHz)40
ヒーター容量(W)200
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
排水手動排水バルブ式
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
質量(kg)約18
電源(V)AC100 50/60Hz
トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。ドラフト内での実験を考慮した高さの低いコンパクトなデザインです。一つの速度コントローラーで、4カ所の攪拌が同じ速度で同時に制御でき、一度に多様な実験が可能です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
仕様多連式:4連 攪拌機能 回転数:10~150rpm 容量:最大2L コントローラー:フィードバック制御 トッププレート寸法:330×330 電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください(67-4519-63)
アズワン品番65-3719-87
1台
¥218,000
税込¥239,800
24日以内出荷
視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に適した振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
仕様●周波数切換機能:-●槽容量:約9.5L●発振パワー切換機能:High/MiddLe/Low3段●電源/電源コード:AC100V 50/60Hz/2M 3Pプラグ
付属品ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約12
出力(W)240
外形寸法(mm)384×324×273
槽内寸法(mm)303×241×150
発振周波数40kHz
排水手動排水バルブ式 口径Rc1/2
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)150
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
サービス分類レンタル
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
種別二周波・樹脂筐体タイプ
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約10
出力(W)130
外形寸法(mm)384×234×273
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)303×152×150
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)100
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約5.9
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約11
出力(W)240
外形寸法(mm)386×337×340
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)303×241×150
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)150
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約9.5
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約11
出力(W)240
外形寸法(mm)386×337×340
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)303×241×150
周波数(kHz)23/43切替
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)23/43
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)150
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約9.5
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約9
出力(W)130
外形寸法(mm)380×247×340
電源(V)AC100 50/60kHz
槽内寸法(mm)303×152×150
周波数(kHz)23/43切替
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)23/43
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)100
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約5.9
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。